Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ankkurinaula 21°, kampa muovisidos

Ankkurikampanaula, KZN, muovisidos, 21 astetta
ANKKURIKAMPAKONENAULA 4X40 KZN

Tuotenro 048621440

EAN 4053479910604

-
Ankkurinaula 21°, kampa muovisidos

Tuotenro 048621440

-
Määrä
P-koko:
x 3000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Rakennuskiinnikkeiden kiinnittämisessä tulee käyttää sopivia ankkurinauloja tai -ruuveja. Naulainta käytettäessä työ on irtokiinnikkeisiin verrattuna huomattavasti nopeampaa. Naulan sinkkipaksuus vastaa kuumasinkittyjen pilarikenkien ja muiden sulassa kuumasinkissä käsiteltyjen rakennuskiinnikkeiden sinkkipaksuutta.

Ankkurikampanaula, ZN, muovisidos, 21° on kestävä ja luotettava kiinnike kulmalevyjen ja palkkikenkien naulaamiseen. Sen oikea muotoilu takaa toimivuuden ja tarkkuuden. Työ sujuu nopeasti ja tehokkaasti. Tämä ankkurikampanaula on ammattilaisen valinta naulauskoneisiin. Laadukas lopputulos.



  • Rakennuskiinnikkeiden kiinnittämiseen puuhun

  • Soveltuu käyttöluokkaan 3, säälle alttiit ulkotilat

  • Yhteensopiva 21° ankkurinaulaimien kanssa

  • Naulan muovisidos kestää hyvin kosteassa työskentelyä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d1)

4 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

40 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Kuumasinkitty

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot