Ankkurinaula 21°, kampa muovisidos
Ankkurikampanaula, A2, muovisidos, 21 astetta
ANKKURIKAMPAKONENAULA 4X40 RST
Tuotenro 048631440
EAN 4053479910611
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ankkurikampanaula, A2 ruostumaton, muovisidos, 21° on kestävä ja luotettava kiinnike kulmalevyjen ja palkkikenkien naulaamiseen. Sen oikea muotoilu takaa toimivuuden ja tarkkuuden. Työ sujuu nopeasti ja tehokkaasti. Tämä ankkurikampanaula on ammattilaisen valinta naulauskoneisiin. Laadukas lopputulos.
- Rakennuskiinnikkeiden kiinnittämiseen puuhun
- Soveltuu käyttöluokkaan 3, säälle alttiit ulkotilat sekä painekyllästetty puu
- Yhteensopiva 21° ankkurinaulaimien kanssa
- Naulan muovisidos kestää hyvin kosteassa työskentelyä
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 4 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 40 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |