Ankkurinaula 34°, kampa
Ankkurikampanaula 34° kuumasinkitty
ANKKURINAULA 34° KUUMASINK. KAMPA 4,0X40
Tuotenro 048634440
EAN 4062856257331
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ankkurikampanaula, ZN, muovisidos, 34° on kestävä ja luotettava kiinnike kulmalevyjen ja palkkikenkien naulaamiseen. Sen oikea muotoilu takaa toimivuuden ja tarkkuuden. Työ sujuu nopeasti ja tehokkaasti. Tämä ankkurikampanaula on ammattilaisen valinta naulauskoneisiin. Laadukas lopputulos.
- Rakennuskiinnikkeiden kiinnittämiseen puuhun
- Soveltuu käyttöluokkaan 3, säälle alttiit ulkotilat
- Yhteensopiva 34° ankkurinaulaimien kanssa
- Naulan muovisidos kestää hyvin kosteassa työskentelyä
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 4 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 40 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |
Määrä/kuormalava | 180000 KPL |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |