Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ankkurinaula 34°, kampa

Ankkurikampanaula 34° ruostumaton A2
ANKKURINAULA 34° RST A2 KAMPA 4,0X40

Tuotenro 04864440

EAN 4062856272549

-
Ankkurinaula 34°, kampa

Tuotenro 04864440

-
Määrä
P-koko:
x 1000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Rakennuskiinnikkeiden naulaaminen puuhun käyttöluokassa 2, katetut ulkotilat. Sinkkipaksuus min. 12µ vastaa sinkittyjen kulmalevyjen sinkkipaksuutta.

Rakennuskiinnikkeiden oikea kiinnitys on tehtävä sille tarkoitetuilla kiinnikkeillä. Sinkitty ankkurikampanaula sopii katettujen ulkotilojen käyttöluokkaan 2. Käytä ankkurikampanaulaa joko paineilmanaulaimessa tai kaasukäyttöisessä naulaimessa. Muovisidos on hyvä kestämään ulko-olosuhteita (sade) eikä aiheuta naulaimen lippaassa tukoksia.



Würth 34° muovisidottu, ruostumaton ankkurikampanaula soveltuu ruostumattomien rakennuskiinnikkeiden naulaamiseen rasitusluokassa 3 eli säälle alttiit ulkotilat. Olosuhteisiin, joissa vaaditaan ruostumattomia rakennuskiinnikkeitä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d1)

4 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

40 mm

Materiaali

Ruostumaton teräs A2 / ruostumaton teräs A2

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Määrä/kuormalava

180000 KPL

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot