Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ankkurinaula 34°, kampa Muovisidos

Ankkurikampanaula ZN 34° muovisidos
ANKKURINAULA 34° SINKITTY KAMPA 4,0X60

Tuotenro 048684060

EAN 5702558371605

-
Ankkurinaula 34°, kampa Muovisidos

Tuotenro 048684060

-
Määrä
P-koko:
x 1600 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Rakennuskiinnikkeiden naulaaminen puuhun käyttöluokassa 3, säälle avoimet ulkotilat. Ruostumaton ankkurinaula sopii ruostumattomien rakennuskiinnikkeiden naulaamiseen.

Rakennuskiinnikkeiden oikea kiinnitys on tehtävä sille tarkoitetuilla kiinnikkeillä. Ruostumaton ankkurikampanaula sopii sään rasituksille alttiissa ulkotiloissa, käyttöluokassa 3. Käytä ankkurikampanaulaa joko paineilmanaulaimessa tai kaasukäyttöisessä naulaimessa. Muovisidos on hyvä kestämään ulko-olosuhteita (sade) eikä aiheuta naulaimen lippaassa tukoksia.



  • Ankkurinaula rakennuskiinnikkeiden naulaamiseen puuhun

  • Muovisidos kestää säilytystä ulko-olosuhteissa

  • Sopii kaikkiin 34° lipaskulman ankkurinaulaimiin

  • CE/EN 14592
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d1)

4 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

60 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Määrä/kuormalava

52 KPL

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot