Ankkurinaula ruostumaton A2 34° paperisidos
Ankkurinaula ruostumaton A2 34° paperisidos
ANKKURIKAMPANAULA PAP.S. 34° RST A2 4X40
Tuotenro 0486724040
EAN 4099618918704
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 4,0 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 40 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs – 304L |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Määrä/kuormalava | 180000 KPL |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |