Ankkurinaulain 34° TJEP KA-2
Ankkurinaulain TJEP KA-2
ANKKURINAULAIN TJEP KA-2 40-60MM
Tuotenro 9501016908
EAN 5702551003299
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ankkurinaulain on ainoa järkevä vaihtoehto, kun on kiinnitettävä enemmän kuin vähän ankkurikampanauloja rakennuskiinnikkeisiin. Se säästää aikaa, vaivaa ja sormenpäitä. TJEP KA-2 paineilmakäyttöinen ankkurinaulain toimii moni-iskuperiaatteella eli naulain aktivoituu vain naulaimen runkoa työntämällä. Moni-iskunaulain "nakuttaa" naulan puuhun hetkessä. Naulain mahtuu ahtaaseen tilaan ja on erinomaisen helppokäyttöinen.
TJEP KA-2 ankkurinaulain käyttää muovisidottuja, 34° ankkurinauloja, Ø4,0mm x 40-60mm. Valikoimassa 12µ sähkösinkittyjä, kuumasinkittyjä ja ruostumattomia A2 ankkurikampanauloja. Valitse aina saman sinkkipaksuuden naula, kuin mikä on rakennuskiinnikkeen sinkkipaksuus ja ruostumaton naula ruostumattomalle rakennuskiinnikkeelle.
- Erittäin pieni naulain ahtaisiin paikkoihin
- Merkittävä ajansäästö verrattuna irtonauloihin tai -ruuveihin
- Ei putoilevia nauloja tai ruuveja
- Säästää sormia kun ei tarvitse vasaroida tai ruuvata
Muista ankkurinaulaimen voitelu jokaisena käyttöpäivänä.
Tiedot(X)
Soveltuu vähint./enint. naulan pituudelle | 40-60 mm |
Soveltuu naulan halkaisijalle | 4,0 mm |
Soveltuu vähint./enint. naulan halkaisijalle | 4,0 - 4,0 mm |
Lippaan/makasiinin tilavuus | 20 KPL |
Ilmankulutus / isku | 2,49 l |
Koneen paino | 2,36 kg |
Käyttöpaine vähint./enint. | 6,8-8,3 bar |
Pituus (kokonaispituus) | 287 mm |
Leveys | 118 mm |
Korkeus | 279 mm |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 8 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!