Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ankkurinaulain rakennuskiinnikkeiden naulaamiseen puurakenteissa

Paineilmarullanaulain TJEP BC-60
RULLA-ANKKURINAULAIN TJEP BC-60

Tuotenro 9501016905
EAN 5702551000915

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Nopea ja tehokas rullanaulain rakennuskiinnikkeille - suuri lipaskapasiteetti lisää tuottavuutta.

Ankkurinaulain on ainoa järkevä vaihtoehto, kun on kiinnitettävä enemmän kuin vähän rakennuskiinnikkeitä. Se säästää aikaa, vaivaa ja sormenpäitä. TJEP BC-60 paineilmakäyttöinen rulla-ankkurinaulain on ehdoton työkalu talotehtaissa tai rakennustyömailla, kun tarvitsee naulata jopa kymmeniä nauloja vaativia palkkikenkiä (kertopuu, liimapuu, CLT). Naulain on pieni ja mahtuu ahtaaseenkin tilaan.

TJEP BC-60 ankkurinaulain käyttää muovinauhasidottuja, 16° ankkurinauloja, Ø4,0 mm x 40 - 60 mm. Muovinauha kulkee naulaamisen jälkeen tyhjänä naulaimen läpi, eikä naulatessa irtoa häiritsevää muovi- tai paperisidosjätettä. Muovinauhan saa helposti kerättyä kierrätykseen.



  • Ylivoimainen tuottavuus sadan naulan lippaan ansiosta

  • Ei muovi- tai paperijäämiä naulatessa

  • Keskeytyksetön asennustyö lisää tuottavuutta

  • Kevyin ja tehokkain laite rakennuskiinnikkeiden naulaamiseen
Huomautus​TJEP muovisidotut rulla-ankkurinaulat Ø4,0x60mm

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

​Rakennuskiinnikkeiden naulaaminen puuhun Ø5mm reikään.


Rakennuskiinnikkeen paksuus 1,5-4mm.

Ohjeet​Naulaimen luotettavan toiminnan varmistamiseksi, käytä kompressoria, jonka ilmantuotto on riittävä.

Soveltuu vähint./enint. naulan pituudelle

40-60 mm

Soveltuu vähint./enint. naulan halkaisijalle

35 - 4,0 mm

Ilmankulutus / isku

2.5 l

Koneen paino

2.30 kg

Käyttöpaine vähint./enint.

4,8-8,3 bar

Pituus (kokonaispituus)

278 mm

Leveys

100 mm

Korkeus

317 mm

Letkun sisähalkaisija vähint.

8 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
PUR-paineilmaletku

PU-LETKU 9,5MM S2000-LIITTIMET L=10M

WSAFE
Erittäin kestävä suora PU-paineilmaletku
x 1 kpl
Kompressori Compact 20 L, öljytön

KOMPRESSORI COMPACT 20L ÖLJYTÖN

Öljytön, kompakti mäntäkompressori liikuteltavaan käyttöön sisätilojen viimeistelyssä ja rakennustyömailla, suuren järjestelmäsalkun kiinnitys- ja kuljetusmahdollisuudella
x 1 kpl
Ankkurikampanaula rullassa paineilma-ankkurinaulaimeen TJEP BC-60

RULLA-ANKKURIKAMPANAULA 15° ZN12 4X40

Suuri määrä ankkurinauloja yhdellä lipastuksella lisää työhön tehoa ja säästää aikaa
x 1600 kpl
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
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kulmalevy, tyyppi A

KULMALEVY VAH. 90X90X2,5X65

Kulmalevyt A keskivahvikkeella sopivat erinomaisesti korkealaatuisiin kantaviin puu/puu- ja puu/betoniliitoksiin puurakentamisessa. Sopii tavallisiin liitoksiin, kuten risteävien puupalkkien liitoksiin.
Reunavahvistettu palkkikenkä, 2,0 mm

PALKKIKENKÄ 48X96

Yksiosainen standardimallinen yleispalkkikenkä (ulospäin taivutettu) puupalkkien kantaviin liitoksiin standardimallisissa puu-, betoni- tai teräsrakenteissa.
Naulauslevy

NAULAUSLEVY 100X300X2

Puu–puunivel-liitoksiin, jotka altistuvat veto- ja puristuskuormitukselle (esimerkiksi puukehysliitännät, tuulisiteet ja tukiliitokset)
x 25 kpl
Reikävanne, kiinnitysnauha

REIKÄVANNE 25X2,0 25M, REIKÄ 5MM

Pienten rakenteiden, kuten autokatos- ja leikkimökkirakenteiden ankkurointiin ja kokoamiseen
x 1 kpl