Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ankkuripiste ABS LOCK T, teräspalkit

Ankkuripiste, ABS Lock T, teräsrunko
ANKKURIPISTE ABS-LOCK T

Tuotenro 0838904197

EAN 4260336782759

-
Ankkuripiste ABS LOCK T, teräspalkit

Tuotenro 0838904197
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
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vahva ankkuripiste, helppo kiinnittää paikalleen!

Helppo asentaa, kestää lähes mitä vain. ABS-Lock T -ankkuripiste kiinnitetään kiinnittimiensä avulla teräspalkin laipan ympärille, minkä jälkeen sitä voi käyttää joustavasti putoamissuojaimena. ABS-Lock T ankkuripistettä voi käyttää yksittäisenä ankkuripisteenä jopa 3 henkilölle. Sitä voi kuormittaa mihin tahansa suuntaan ja käyttää joustavasti turvavaijerijärjestelmissä joko välitukena, kaaritukena tai päätykiinnikkeenä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • DIN EN 795:2012, B ja DIN CEN/TS 16415:2013

  • Helppo kiinnitys teräspalkkeihin

  • Laipan leveys 80-320 mm

  • Laipan paksuus 8-16 mm
Ohjeet

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuripiste on irrotettava, ja se on testattu ankkuripisteenä standardien DIN EN 795, tyyppi B ja DIN CEN/TS 16415:2013 mukaisesti. Kiinnitysmekanismin ansiosta putoamissuojainta ei tarvitse kiinnittää rakennuksen rakenteisiin. Ankkuripiste on valmistettu plastisesti muotoutuvasta ruostumattomasta teräksestä, ja kiinnittimet on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä.



Ankkuripisteen kiinnittimiä voi säätää vapaasti jopa 320 mm:n levyiselle laipalle sopivaksi (paksuus 8-16 mm).

EN-standardi

795

Materiaali

Teräs

Paino

2230 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot