Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ankkuripiste ABS Lock Falz IV ST ZW

Ankkuripiste, ABS Lock IV, pystysauma ZW
ANKKURIPISTE ABS-LOCK FALZ IV ST-ZW

Tuotenro 0838904118

EAN 4260336784623

-
Ankkuripiste ABS Lock Falz IV ST ZW

Tuotenro 0838904118
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
Metallisaumakattoon turvavaijerijärjestelmän kanssa. Myös harjan yli ohjattuna.

Ankkuripistettä ABS-Lock Falz IV, pystysauma ZW, käytetään turvavaijerijärjestelmissä. Sitä käytetään esteitä ylitettäessä, jotta turvavaijerijärjestelmän kiristettyyn ruostumattomasta teräksestä valmistettuun vaijeriin ei tukeuduta.



Ankkuripiste ABS-Lock Falz IV, pystysauma ZW, on sertifioitu yksinomaan osaksi turvavaijerijärjestelmiä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2013

  • Kiinnitys saumaan ilman lävistystä

  • Kiinnitys vain yhteen saumaan

  • Esim. Rheinzink ja vastaava, myös kuparinen pystysauma (CU)

  • Vain turvavaijerijärjestelmiin

  • Sisältää asennussarjan
Ohjeet

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu välituki kiinnitetään alumiinipuristimilla, joissa on oikea profiili pystysaumoille. Puristimien avulla asennus on mahdollista ilman kattosaumojen vaurioitumista. Näin voit asentaa luotettavan ankkuripisteen usealle henkilölle, jotka työskentelevät metallisaumakatolla, ja samalla säilytät katon vesitiiviyden.

Materiaali

Ruostumaton teräs

Tangon pituus

0 mm

EN-standardi

795

Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille

Pystysauma

Korkeus

0 mm

Pinta/pinnoite

Ruostumaton teräs viimeistelty

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot