Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ankkuripiste ABS Lock III B

Ankkuripiste, ABS Lock III, betoni, tasak, iskett
ANKKURIPISTE ABS-LOCK III-B 200 MM

Tuotenro 0838904003

EAN 4260336781066

-
Ankkuripiste ABS Lock III B

Tuotenro 0838904003
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
Betonipintoihin massan avulla kiinnitettävä ankkuripiste

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ABS-Lock III-B -ankkuripiste on todella monipuolinen: Sitä on testattu kuormituksen alaisena joka suunnasta, ja se voidaan asentaa ongelmitta lattiaan, seinään, julkisivuun tai pään yläpuolelle. Saksalaisen rakennustekniikan instituutin (DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik) yleinen tekninen hyväksyntä (abZ) tarkoittaa, että putoamissuojaukseen tarkoitettu ankkuripiste voidaan kiinnittää pysyvästi rakennukseen.



ABS-Lock III-B:n avulla voidaan asentaa erilaisia putoamissuojainjärjestelmiä. Sitä voidaan käyttää sekä yksittäisenä ankkuripisteenä että tukena (seinä/julkisivu) turvavaijerijärjestelmissä. 16 mm paksu ABS-Lock III-B taipuu putoamisen yhteydessä, mikä pienentää kiinnitysmateriaaliin kohdistuvaa voimaa. Lisävarusteena saatava tukiputki antaa tarvittavaa vakautta, jotta tuki ei taivu ennenaikaisesti vaadittavan esijännityksen vuoksi, kun tukea käytetään turvavaijerijärjestelmissä.

HuomautusVaroitus: Tukiputki tarvitaan turvavaijerijärjestelmiä käytettäessä seinässä/julkisivussa (kulma- tai päätykiinnitys), kun ulkonema on ≥ 100 mm.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kiinnitykset massan avulla betoniin, kattoon tai seinään

OhjeetDIBt-hyväksytty, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuripiste (halkaisija 16 mm) henkilökohtaiseen putoamissuojaukseen. Ankkuripiste kiinnitetään betoniin kaksikomponenttisella WIT-UH-300-ankkurointimassalla.

Materiaali

Ruostumaton teräs

Tangon pituus

200 mm

Halkaisija

16 mm

EN-standardi

795

Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille

Betoni

Korkeus

200 mm

Väri

Ruostumattoman teräksen värinen

Pinta/pinnoite

Ruostumaton teräs viimeistelty

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot