Ankkuripiste ABS Lock III R, betoni
Ankkuripiste ABS Lock III, betoni, R, liimattava
ANKKURIPISTE ABS-LOCK III-B R M16 80 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ABS-Lock III-R on vapaasti kääntyvä ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkurointilaite seiniin, lattiaan, julkisivuun tai pään yläpuoliseen asennukseen.
Pyörivä rengas antaa sinun liikkua mukavasti keskiankkuripisteen ympärillä ilman kiinnikkeen kiertymistä tai karbiinihaan kallistumista.
ABS-Lock III-R toimitetaan vakiona keltaisena (RAL 1003).
Ankkuripiste on testattu DIN EN 795:n ja DIN CEN/TS 16415:n mukaisesti, ja se kiinnittää enintään 3 työntekijää ja suojaa heitä vaarallisilta putoamisilta.
Vapaasti pyörivä nostosilmukkaruuvi. Ei sovellu toistuvaan laskeutumiseen, kun asennetaan pään yläpuolelle.
Tiedot(X)
Tämä versio noudattaa DIN EN 50308 -standardin vaatimuksia, jotka koskevat käyttöä putoamissuojaimena tuuliturbiineissa. Voit tietenkin myös käyttää ankkuripistettä kaikissa muissa tilanteissa, joissa tarvitaan usean henkilön kiinnipitojärjestelmää. Voimme pyynnöstä toimittaa ABS-Lock III-R:n myös muissa väreissä.
ABS-Lock III-R:n 80 mm pitkä kierre (M16) kiinnitetään suoraan betoniin WIT-VM-250 (ZU-1000) -ankkurointimassalla.
Materiaali | Ruostumaton teräs |
EN-standardi | 795 |
Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille | Betoni |
Korkeus | 0 mm |
Väri | Signaalinkeltainen RAL 1003 |
Pinta/pinnoite | Ruostumaton teräs viimeistelty |