Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ankkuripiste ABS-Lock IV B

Ankkuripiste ABS Lock IV B
ANKKURIPISTE ABS-LOCK IV-B 100 MM

Tuotenro 0899034120
EAN 4053479963013

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

ABS Lock IV B - ankkuripiste tarjoaa EN 795 standardin mukaisen turvallisuuden yhdelle käyttäjälle. Kätevä injektoitava kiinnitys ja M12 kierre tekevät siitä monipuolisen työkalun eri käyttötarkoituksiin. Turvallisuus ja helppokäyttöisyys korkealla työskenneltäessä taattu.

Ankkuripiste ABS Lock IV B on testattu ja hyväksytty EN 795 standardin mukaan yhdelle käyttäjälle, takaamaan turvallisuuden työskennellessä korkealla. Kiinnitys tapahtuu kätevästi injektoimalla. Tämä ankkuripiste tarjoaa käyttäjälle helppokäyttöisyyden ja luotettavan turvallisuuden työskentelyyn korkeuksissa.



  • Testattu ja hyväksytty EN 795 mukaan 1 käyttäjälle

  • Kiinnitys injektoimalla

  • Kierre M12
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Materiaali

Ruostumaton teräs A2; 1.4301

Tangon pituus

100 mm

EN-standardi

795

Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille

Betoni

Tyypin kuvaus

ANKKURIPISTE ABS-LOCK IV-B 100 MM

Korkeus

150 mm

Pinta/pinnoite

Ruostumaton teräs viimeistelty

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot