Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ankkuripiste ABS Lock Loop

Ankkuripiste, ABS Lock Loop
ANKKURIPISTE ABS-LOCK LOOP

Tuotenro 0838904241

EAN 4260336782667

-
Ankkuripiste ABS Lock Loop

Tuotenro 0838904241
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
Lähes huomaamaton: ABS-Lock Loop -putoamissuojain harjakatoille
  • Ankkuripiste harjakatoille

  • LOOP on kustannustehokas kiinnitysratkaisu harjakatoille (ankkurisilmukka) kattopalkkeihin kiinnitystä varten


Etsitkö huomaamatonta vaihtoehtoa kattokoukuille? Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ABS-Lock Loop -ankkurisilmukka kiinnittää enintään kolme katolla työskentelevää henkilöä. Ruostumaton teräsvaijeri (Ø 5 mm) ruuvataan kantaviin puupalkkeihin, ja sitä tuskin huomaa asennuksen jälkeen.

Huomautus

Kantava kaikissa suunnissa, kestää 3 henkilöä samanaikaisesti.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Asennus kahdella ruuvilla (150 mm)

  • 6 x 12 cm:n puupalkkeihin

  • Ruuvataan puupalkkeihin (mukaan lukien eristys palkkien päällä)

  • Palkit, vähintään 60 mm x 120 mm

  • Pienin ruuvaussyvyys palkkeihin: 100 mm

  • Kantaviin puurakenteisiin
Ohjeet

Ankkurisilmukka kiinnitetään kahdella ruostumattomasta teräksestä valmistetulla ruuvilla, jotka sisältyvät toimitukseen. Säänkestävä laserkaiverrus tarjoaa tietoja asianmukaisista standardeista ja ominaisuuksista.

Materiaali

Ruostumaton teräs

Tangon pituus

0 mm

EN-standardi

795

Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille

Puu

Korkeus

0 mm

Pinta/pinnoite

Ruostumaton teräs viimeistelty

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot