Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ankkuripiste ABS-Lock V-B

Ankkuripiste ABS Lock V betoni
ANKKURIPISTE ABS-LOCK V-B

Tuotenro 0838904270

EAN 4046777899658

-
Ankkuripiste ABS-Lock V-B

Tuotenro 0838904270
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
Ankkuripiste ABS Lock V betoni tarjoaa EN 795 -standardin mukaisen turvallisen ja helpon kiinnitysratkaisun betonipintoihin.

Helppo ja turvallinen EN 795 standardin mukainen henkilökiinnityspiste betonipintoihin. Tuotepaketti sisältää kiila-ankkurin 10x75 ja ankkurilehden. Ankkuripisteen asennus on mahdollista myös betoniruuvilla: lyhytaikaiseen kiinnitykseen W-BS ZN 10x90/5-35 (tuotenumero 5929121035) pitkäaikaiseen kiinnitykseen W-BS A4 10X90/5-35 (tuotenumero 5929221035). Betoniruuvia käytettäessä porareiän koko 10 mm. Käytä aina uutta betoniruuvia!



  • Betonipintoihin

  • Toimitus sisältää kiila-ankkurin 10x75 ja ankkurilehden

  • Ankkuripisteen asennus mahdollista myös betoniruuvilla, käytä vain uutta betoniruuvia!

  • Betoniruuvia käytettäessä porareikä 10 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Ruostumaton teräs

EN-standardi

795

Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille

Betoni

Tyypin kuvaus

L5-B

Korkeus

100 mm

Pinta/pinnoite

Ruostumaton teräs viimeistelty

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot