Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ankkuripiste

Ankkuripiste ABS Lock-On-Top
ANKKURIPISTE ABS-LOCK ON TOP

Tuotenro 0899034092

EAN 4053479962825

-
Ankkuripiste

Tuotenro 0899034092
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
ABS Lock-On-Top tarjoaa turvallisen ja kestävän kiinnitysratkaisun kattoasentajille. Helppo asentaa ja EN 795 standardien mukaisesti testattu kolmelle käyttäjälle yhtäaikaisesti. Tämä teräsristikon mallinne ankkuri mahdollistaa turvallisen työskentelyn korkealla.

Ankkuripiste ABS Lock-On-Top tarjoaa luotettavan ja turvallisen kiinnitysratkaisun kattoasentajille ja rakentajille. Se liimataan helposti pvc- tai bitumipintaan samalla kattomateriaalilla, mikä varmistaa kestävyyden ja pitkäikäisyyden. Tuote on testattu ja hyväksytty EN 795 standardien mukaan kolmelle käyttäjälle yhtäaikaisesti sekä vaijerijärjestelmän välikannakkeena, mikä takaa työskentelyn turvallisuuden. Ankkuripisteen teräsristikon mitta on 2 metriä, ja se on kätevä työkalu varmistamaan työskentelyn sujuvuus ja tehokkuus.



  • Liimataan pvc- tai bitumipintaan samalla kattomateriaalilla.

  • Testattu ja hyväksytty EN 795 mukaan 3 käyttäjälle yhtäaikaisesti.

  • Hyväksytty myös vaijerijärjestelmän välikannakkeena EN 795 mukaan.

  • Teräsristikon mitta 2 m.

  • Kiinnitysmateriaali ei sisälly toimitukseen.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Alumiini / ruostumaton teräs A2

Tangon pituus

300 mm

EN-standardi

795

Tyypin kuvaus

ANKKURIPISTE ABS-LOCK ON TOP

Korkeus

150 mm

Pinta/pinnoite

Ruostumaton teräs viimeistelty

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot