Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ankkuripiste

Ankkuripiste
ANKKUROINTIPISTE

Tuotenro 0899032953

EAN 4047376819474

-
Ankkuripiste

Tuotenro 0899032953
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
Kiinnitetään kuormitusta kestäviin puuosiin
  • Voidaan käyttää enintään kahden henkilön ankkuripisteenä

  • Voidaan jättää rakenteeseen, kun työ on valmis

  • Asennus: ASSY®-ruuveilla A2, osakierre, uppokanta, RW, YLEISRUUVI ASSY4 UPPOK A2-RW20-5X80/52 (tuotenumero: 018745080)

Testattu standardin EN 795 A mukaisesti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Soveltuu hyvin kattotöihin, aurinkopaneelien asennukseen ja kirvesmiehille

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot