Ankkuripiste Ankkuripiste Lock V, pystysauma
Ankkuripiste, ABS Lock V, pystysauma
ANKKURIPISTE ABS-LOCK FALZ V
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Turvaa pystysaumakatoille vapaasti kääntyvän ankkurilaitteen avulla. ABS Lock V -ankkuripiste tarjoaa yhden ankkuripisteen 3 henkilölle metallisaumakatolla. Se kiinnitetään tukevasti pystysaumakaton yhteen saumaan ja varmistaa erinomaisen käyttömukavuuden: Ruostumatonta terässilmukkaa voi kääntää vapaasti 360°. Ankkurilaite sopii eri valmistajien pystysaumakattoihin (esim. Rheinzink tai vastaavat järjestelmät).
ST = alumiini, titaanisinkki ja teräs
CU = kuparipystysauma
Tiedot(X)
Tämä ankkuripiste suojaa katolla työskentelijöitä reunoilla tai kohdissa, joissa on vaara pudota katosta läpi (esimerkiksi kattoikkunat). Erikoiskiinnityskokoonpano tarjoaa varmaa pitoa ja suojaa kattopaneeleja: Sinun ei tarvitse avata kattoa tai porata sitä.
Voit asentaa ABS Lock V -ankkuripisteen pystysaumakattoon, joka on valmistettu pintapaksuudeltaan 0,5 mm olevista teräslevyistä. Ruostumattomat teräs-, kupari- ja titaanisinkkipinnat edellyttävät vähintään 0,6 mm:n paksuutta ja alumiinikatot 0,7 mm:n paksuutta.
Materiaali | Ruostumaton teräs |
Tangon pituus | 0 mm |
EN-standardi | 795 |
Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille | Pystysauma |
Korkeus | 0 mm |
Väri | Ruostumattoman teräksen värinen |
Pinta/pinnoite | Ruostumaton teräs viimeistelty |