Ankkuriruuvi ruostumattomien, 1-4mm paksujen rakennuskiinnikkeiden kiinnittämiseen puuhun
Naulauslevyruuvi, A2, TX
NAULAUSLEVYRUUVI RST 5X40
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Naulauslevyruuvit on suunniteltu erityisesti teräksisten kulmien ja levyjen kiinnittämiseen puuhun
- Kannan alapuolinen sileä varsi sopii hyvin kulman/levyn reikään, siksi liitoksesta tulee jäykempi ja kestävämpi kuin tavallisia ruuveja käytettäessä.
- Naulauslevyruuvia asennettaessa ruuvivääntimen vääntömomenttia on hienosäädettävä niin, että ruuvaaminen pysähtyy kun ruuvin kanta saavuttaa teräslevyn pinnan, muuten on vaarana kannan rikkoutuminen.
- Puun halkeamisriskin vähentämiseksi uloimmat ruuvit kiinnitetään ensimmäisenä.
- Ruuvit tulisi ruuvata pystysuoraan.
Materiaali: ruostumaton teräs A2 / AISI 304
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d) | 5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l) | 40 mm |
Pään/kannan tyyppi | Lieriökanta/matala kupukanta |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 8 cm |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX20 |
Kierteen tyyppi | Puuruuvin kierre |
Kierteen pituus (lg) | 35 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Tuotteen paino | 3,780 g |
Käyttöalue | Metallilevy, puu |