Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ankkurointimassa All-rounder WIT-VM 250

Kemiall. ankkurointimassa All-rounder WIT-VM 250
WIT-VM 250 ANKKUROINTIMASSA 300ML

Tuotenro 0903450201

EAN 4062856956135

-
Ankkurointimassa All-rounder WIT-VM 250

Tuotenro 0903450201

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Monikäyttöinen, soveltuu betonille, muuratuille pinnoille ja jälkiasennettaville vahvikeraudoituksille
  • Kaksikomponenttinen hartsimassa, styreenitöntä vinyyliesteriä

  • Yksittäinen kiinnitys, halkeillut ja halkeilematon betoni, seisminen suorituskykyluokka C1

Vaarnaruuvi W-VI-A, vaarnaruuvi W-VD-A, vakiokierretanko, jolla on testeistä hyväksyntätodistus 3.1


  • Yksittäinen kiinnitys muurattuun pintaan käyttäen seulatulppaa WIT-SH:

Seulatulppa WIT-SH, vaarnaruuvi WIT-AS, sisäkierteinen hylsyankkuri WIT-IG


  • Yksittäinen kiinnitys muurattuun pintaan käyttäen seulatulppaa SH:

Seulatulppa SH, vaarnaruuvi W-VI-A, sisäkierreankkuri W-VI-IG, vakiokierretanko, jolla on testeistä hyväksyntätodistus 3.1


  • Jälkiasennettava vahvikeraudoitus
Suorituskyvyn osoitus
  • Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-12/0164: Yksittäisille kiinnityksille halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin (vaarnaruuvi W-VD-A, vakiomallinen kierretanko, jolla on testeistä hyväksyntätodistus 3.1), seisminen suorituskykyluokka C1

  • Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-13/1040: Yksittäisille kiinnityksille umpi- ja reikäharkoista muurattuihin pintoihin, höyrykarkaistuun kevytbetoniin AAC (seulatulppa WIT-SH, vaarnaruuvi WIT-AS, sisäkierteinen hylsyankkuri WIT-IG, höyrykarkaistuun kevytbetoniin AAC vain yhdessä seulatulpan WIT-SH 18x95 kanssa)

  • Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0757 ja ETA-20/0854: Yksittäisille kiinnityksille umpi- ja reikäharkoista muurattuihin pintoihin, höyrykarkaistuun kevytbetoniin AAC (seulatulppa SH, vaarnaruuvi W-VI-A, sisäkierreankkuri W-VI-IG, kierretanko, jolla on testeistä hyväksyntätodistus 3.1, höyrykarkaistuun kevytbetoniin AAC vain ilman seulatulppaa)

  • Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-12/0166: Jälkiasennettava vahvikeraudoitus, vain 330 ml:n, 420 ml:n ja 825 ml:n patruunat

  • EPD: Standardien ISO 14025 ja EN 15804+A2 mukainen ympäristötuoteseloste, EPD-AWU-20230406-CBA3
Huomautus

Suosittelemme Würthin teknistä ohjelmistoa kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen.

Käyttöalue

Poraa reikä (ilman iskua)

Porareiän puhdistus:


2 x puhallus /2 x mekaaninen harjaus /2 x puhallus

Katkaise tanko haluamaasi pituuteen ja merkitse haluamasi ankkurointisyvyys

Asenna seulatulppa

Kiinnitä sekoitusputki

Purista massaa ulos kunnes väri on tasainen (noin 10 cm pätkä), älä käytä tätä ulospuristettua alkupätkää liittämiseen

Aloita asennusreiän täyttäminen pohjalta seulatulpan päästä

Paina vaarnaruuvi, ankkuritanko sisään seulatulpan pohjaan saakka kevyesti kiertäen

Raudoiteita voidaan kuormittaa kovettumisajan päättymisen jälkeen

Asenna kiinnitettävä kappale, älä ylitä suurinta kiristysmomenttia

Käyttöohje patruunalle sisäkalvolla:

Leikkaa patruunan pää auki kierteen yläpuolelta!

Kierrä sekoitusputki

Purista ulos n. 20 cm pätkä ennen käyttöä. Älä käytä tätä ulospuristettua massan alkupätkää liittämiseen!

Poraa reikä

Porareiän puhdistus:


4 x puhallus paineilmassa /4 x mekaaninen harjaus /4 x puhallus paineilmalla

Katkaise tanko haluamaasi pituuteen ja merkitse haluamasi ankkurointisyvyys

Kiinnitä sekoitusputki

Purista massaa ulos kunnes väri on tasainen (noin 10 cm pätkä), älä käytä tätä ulospuristettua alkupätkää liittämiseen

Aloita porareiän täyttäminen pohjalta

Paina vaarnaruuvi, ankkuritanko sisään porareiän pohjaan saakka kevyesti kiertäen

Tarkista vaarnaruuvin, ankkuritangon asennussyvyys, varmista massan riittävyys

Raudoiteita voidaan kuormittaa kovettumisajan päättymisen jälkeen

Asenna kiinnitettävä kappale, älä ylitä suurinta kiristysmomenttia

Käyttöohje patruunalle sisäkalvolla:

Leikkaa patruunan pää auki kierteen yläpuolelta!

Kierrä sekoitusputki

Purista ulos n. 20 cm pätkä ennen käyttöä. Älä käytä tätä ulospuristettua massan alkupätkää liittämiseen!

Poraa reikä

Porareiän puhdistus:



4 x puhallus öljyvapaalla paineilmalla (min. 6 bar)


4 x mekaaninen harjaus


4 x puhallus öljyvapaalla paineilmalla (min. 6 bar) (halkaisija <20 mm ja <10 x ankkuritangon halkaisija)


4 x puhallus puhdistuspumpulla, 4 x mekaaninen harjaus, 4 x puhallus puhdistuspumpulla

Merkitse haluamasi ankkurointisyvyys tankoon ja tarkista porareiän syvyys

Kiinnitä sekoitusputki

Purista massaa ulos kunnes väri on tasainen (noin 10 cm pätkä), älä käytä tätä ulospuristettua alkupätkää liittämiseen

Käytä patruunapuristinta. Aloita porareiän täyttäminen pohjalta

Asenna vaarnaruuvi, ankkuritanko merkittyyn asennussyvyyteen kevyesti kiertäen

Huomioi enimmäiskäsittelyaika, varmista massan riittävyys

Raudoiteita voidaan kuormittaa kovettumisajan päättymisen jälkeen

Vähimmäiskovettumisajat betonissa
Pohjamateriaalin lämpötilaKäsittelyaikaVähimmäiskovettumisaika kuivassa betonissaVähimmäiskovettumisaika märässä betonissa
≥ -10 °C1)90 min24 h48 h
≥ -5 °C2)90 min14 h28 h
≥ 0 °C2)45 min7 h14 h
≥ +5 °C2)25 min2 h4 h
≥ +10 °C2)15 min80 min160 min
≥ +20 °C2)6 min45 min90 min
≥ +30 °C2)4 min25 min50 min
≥ +35 °C2)2 min20 min40 min
≥ +40 °C3)1,5 min15 min30 min
Vähimmäiskovettumisaika muuratussa pinnassa
Pohjamateriaalin lämpötilaKäsittelyaikaVähimmäiskovettumisaika kuivassa muuratussa pinnassaVähimmäiskovettumisaika märässä muuratussa pinnassa
-10 °C ... -6 °C1)90 min24 h48 h
-5 °C ... -1 °C2)90 min14 h28 h
0 °C ... +4 °C2)45 min7 h14 h
+5 °C ... +9 °C2)25 min2 h4 h
+10 °C ... +19 °C2)15 min80 min160 min
+20 °C ... +24 °C2)6 min45 min90 min
+25 °C ... +29 °C2)4 min25 min50 min
+30 °C ... +40 °C3)2,5 min15 min30 min
  • Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-12/0164: Yksittäisille kiinnityksille halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin (vaarnaruuvi W-VD-A, vakiomallinen kierretanko, jolla on testeistä hyväksyntätodistus 3.1), seisminen suorituskykyluokka C1

  • Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-13/1040: Yksittäisille kiinnityksille umpi- ja reikäharkoista muurattuihin pintoihin, höyrykarkaistuun kevytbetoniin AAC (seulatulppa WIT-SH, vaarnaruuvi WIT-AS, sisäkierteinen hylsyankkuri WIT-IG, höyrykarkaistuun kevytbetoniin AAC vain yhdessä seulatulpan WIT-SH 18x95 kanssa)

  • Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0757 ja ETA-20/0854: Yksittäisille kiinnityksille umpi- ja reikäharkoista muurattuihin pintoihin, höyrykarkaistuun kevytbetoniin AAC (seulatulppa SH, vaarnaruuvi W-VI-A, sisäkierreankkuri W-VI-IG, kierretanko, jolla on testeistä hyväksyntätodistus 3.1, höyrykarkaistuun kevytbetoniin AAC vain ilman seulatulppaa)

  • Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-12/0166: Jälkiasennettava vahvikeraudoitus, vain 330 ml:n, 420 ml:n ja 825 ml:n patruunat

  • EPD: Standardien ISO 14025 ja EN 15804+A2 mukainen ympäristötuoteseloste, EPD-AWU-20230406-CBA3
Käyttöalue
  • Ankkurointi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin, umpi- ja reikätiilestä muurattuun pintaan, kevytbetoniin ja jälkiasennettavien vahvikeraudoitusten kiinnittämiseen.

  • Soveltuu metallirakenteiden, metalliprofiilien, puurakenteiden, kannakkeiden, ristikoiden, putkien, kaapelisiltojen ja vastaavien kiinnitykseen.
Ohjeet

330 ml:n ja 420 ml:n patruunaa voi käyttää parasta ennen päivämäärään saakka vaihtamalla sekoitusputken tai sulkemalla sen uudelleen korkilla.

Sisältö/tilavuus

300 ml

Sopiva patruunapuristin

Patruunapuristin, WIT 330ml, Patruunapuristin, MULTI, Patruunapuristin, 310 ml silikonipatruunalle

Käsittelylämpötila vähintään/enintään / edellytykset

-10 – 40 °C / Ankkurointialustan/-pinnan lämpötila käsittelyn ja kovettumisen aikana

Ympäristön lämpötila vähintään/enintään / edellytykset

-40 – 120 °C / täydellisen kuivumisen jälkeen

Lämmönkestävyys, pitkäaikainen enint. lämpötilassa

72 °C

Lämmönkestävyys, lyhytaikainen enint. lämpötilassa

120 °C

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

12 Kuukautta / säilytys viileässä ja kuivassa paikassa, 5 - 25°C lämpötilassa

Hyväksyntä

ETA-12/0164, ETA-13/1040, ETA-16/0757, ETA-20/0854

Kemiallinen perusta

Vinyyliesteri, styreenitön

Väri

Harmaa

Suorituskykytiedot: Muurattu pinta, reikäharkkoa seulatulpan kanssa
Yksittäinen kiinnitys (kuiva muurattu pinta, lämpötila-alue 50 °C1) / 80 °C2))
Muut puristuslujuuden vähimmäisarvot, lämpötila-alueet (24 °C1) / 40 °C2); 72 °C1) / 120 °C2)), märkä muurattu pinta, katso keskinäiset ja reunaetäisyydet eurooppalaisesta teknisestä hyväksynnästä ETA-16/0757
Ankkurin koko Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. hmin (mm) Omin. vaakasauman suuntainen keskin. etäisyys4) scr ⊥ (mm)
Pystyreikätiili HLz-16DF EN 771-1
M12
Seulatulppa 20x130
6 0,83 497 x 240 x 238 130 195 2 1,0 1,71 500 240 100 120 120
8 1,29 2,0
12 1,43 2,57
14 1,57 2,57
M12
Seulatulppa 20x200
6 200 240 1,0 1,71
8 1,29 2,0
12 1,43 2,57
14 1,57 2,57
M16/IG M10
Seulatulppa 20x85
6 85 115 0,71 1,43
8 0,86 1,71
12 1,0 2,0
14 1,14 2,0
M16
Seulatulppa 20x130
6 130 195 1,0 1,71
8 1,29 2,0
12 1,43 2,57
14 1,57 2,57
M16
Seulatulppa 20x200
6 200 240 1,0 1,71
8 1,29 2,0
12 1,43 2,57
14 1,57 2,57
Kalkkihiekka onteloharkko KS L-3DF EN 771-2
M8
Seulatulppa 12x80
8 1,4 240 x 175 x 113 80 115 2 0,43 0,717)/0,288) 240 120 120 100 60
12 0,57 1,147)/0,438)
14 0,71 1,07)/0,438)
M8
Seulatulppa 16x85
8 85 115 8 0,43 1,147)/0,438)
12 0,57 1,147)/0,438)
14 0,71 1,717)/0,578)
M8
Seulatulppa 16x130
8 130 195 0,43 1,147)/0,438)
12 0,71 1,147)/0,438)
14 0,71 1,717)/0,578)
M10/IG M6
Seulatulppa 16x85
8 85 115 0,43 1,147)/0,438)
12 0,57 1,147)/0,438)
14 0,71 1,717)/0,578)
M10
Seulatulppa 16x130
8 130 195 0,43 1,147)/0,438)
12 0,71 1,147)/0,438)
14 0,71 1,717)/0,578)
M12/IG M8
Seulatulppa 20x85
8 85 115 1,14 1,147)/0,438) 120
12 1,57 1,147)/0,438)
14 1,71 1,717)/0,578)
M12
Seulatulppa 20x130
8 130 195 1,14 1,147)/0,438)
12 1,57 1,147)/0,438)
14 1,71 1,717)/0,578)
Suorituskykytiedot: Muurattu pinta, umpi- ja reikäharkkoa seulatulpan kanssa
Yksittäinen kiinnitys (kuiva muurattu pinta, lämpötila-alue 50 °C1) / 80 °C2))
Muut puristuslujuuden vähimmäisarvot, lämpötila-alueet (24 °C1) / 40 °C2); 72 °C1) / 120 °C2)), märkä muurattu pinta, katso keskinäiset ja reunaetäisyydet eurooppalaisesta teknisestä hyväksynnästä ETA-16/0757
Ankkurin koko Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. hmin (mm) Omin. vaakasauman suuntainen keskin. etäisyys4) scr ⊥ (mm)
Kevyt umpibetoniharkko Vbl EN 771-3
M12/IG M8
Seulatulppa 20x85
2 0,63 300 x 123 x 248 115 85 2 0,71 0,86 255 255 120 127,5 60
M12
Seulatulppa 20x130
195 130 0,71 0,86 390 390 195
M12
Seulatulppa 20x200
240 200 0,71 0,86 600 600 300
M16/IG M10
Seulatulppa 20x85
115 85 0,71 0,86 255 255 127,5
M16
Seulatulppa 20x130
195 130 0,71 0,86 390 390 195
M16
Seulatulppa 20x200
240 200 0,71 0,86 600 600 300
Pystyreikätiili HLz-16DF EN 771-1
M8
Seulatulppa 12x80
6 0,83 497 x 240 x 238 115 80 2 0,71 0,71 500 240 100 100 100
8 0,86 0,86
12 1,0 1,14
14 1,14 1,14
M8
Seulatulppa 16x85
6 115 85 0,71 1,29
8 0,86 1,57
12 1,0 1,86
14 1,14 1,86
M8
Seulatulppa 16x130
6 195 130 1,0 1,29
8 1,29 1,57
12 1,43 1,86
14 1,57 1,86
M10
Seulatulppa 16x85
6 115 85 0,71 1,29
8 0,86 1,57
12 1,0 1,86
14 1,14 1,86
M10
Seulatulppa 16x130
6 195 130 1,0 1,29
8 1,29 1,57
12 1,43 1,86
14 1,57 1,86
M12
Seulatulppa 20x85
6 115 85 0,71 1,43 120 120
8 0,86 1,71
12 1,0 2,0
14 1,14 2,0
Suorituskykytiedot: Muurattu pinta, umpiharkkoa ilman seulatulppaa
Yksittäinen kiinnitys (kuiva muurattu pinta, lämpötila-alue 50 °C1) / 80 °C2))
Muut puristuslujuuden vähimmäisarvot, lämpötila-alueet (24 °C1) / 40 °C2); 72 °C1) / 120 °C2)), märkä muurattu pinta, katso keskinäiset ja reunaetäisyydet eurooppalaisesta teknisestä hyväksynnästä ETA-16/0757
Ankkurin koko Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. hmin (mm) Omin. vaakasauman suuntainen keskin. etäisyys4) scr ⊥ (mm)
Kalkkihiekka umpiharkko KS-NF EN 771-2
M10/IG M6
Seulatulppa 16x85
10 2,0 240 x 115 x 71 85 115 2 0,86 (0,43)7) 0,71 (0,43)7) 255 255 120 127,5 (60)7)
20 1,29 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,43 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)
M10
Seulatulppa 16x130
10 130 195 0,86 (0,43)7) 0,71 (0,43)7) 390 390 120 195
20 1,29 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,43 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)
M12/IG M8
Seulatulppa 20x85
10 85 115 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 255 255 120 127,5
20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)
M12
Seulatulppa 20x130
10 130 195 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 390 390 120 195
20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)
M12
Seulatulppa 20x200
10 200 240 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 600 600 120 300
20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)
M16/IG M10
Seulatulppa 20x85
10 85 115 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 255 255 120 127,5
20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)
M16
Seulatulppa 20x130
10 130 195 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 390 390 120 195
20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)
M16
Seulatulppa 20x200
10 200 240 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 600 600 120 300
20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)
Kevyt umpibetoniharkko Vbl EN 771-3
M8
Seulatulppa 12x80
2 0,63 300 x 123 x 248 80 115 2 0,71 0,86 240 240 120 120 60
M8
Seulatulppa 16x85
85 115 0,71 0,86 255 255 127,5
M8
Seulatulppa 16x130
130 195 0,71 0,86 390 390 195
M10/IG M6
Seulatulppa 16x85
85 115 0,71 0,86 255 255 127,5
M10
Seulatulppa 16x130
130 195 0,71 0,86 390 390 195
Suorituskykytiedot: Muurattu pinta, umpiharkkoa ilman seulatulppaa
Yksittäinen kiinnitys (kuiva muurattu pinta, lämpötila-alue 50 °C1) / 80 °C2))
Muut puristuslujuuden vähimmäisarvot, lämpötila-alueet (24 °C1) / 40 °C2); 72 °C1) / 120 °C2)), märkä muurattu pinta, katso keskinäiset ja reunaetäisyydet eurooppalaisesta teknisestä hyväksynnästä ETA-16/0757
Ankkurin koko Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. hmin (mm) Omin. vaakasauman suuntainen keskin. etäisyys4) scr ⊥ (mm)
Umpitiili Mz-DF EN 771-1
M8
Seulatulppa 12x80
10 1,64 240 x 115 x 55 80 115 2 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7) 240 240 120 120 (60)7)
20 1,29 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,57 (0,71)7) 1,57 (0,57)7)
M8
Seulatulppa 16x85
10 85 115 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7) 255 255 120 127,5 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M8
Seulatulppa 16x130
10 130 195 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7) 390 390 120 195 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M10/IG M6
Seulatulppa 16x85
10 85 115 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 255 255 120 127,5 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M10
Seulatulppa 16x130
10 130 195 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 390 390 120 195 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
27 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M12/IG M8
Seulatulppa 20x85
10 85 115 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 255 255 120 127,5 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
27 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M12
Seulatulppa 20x130
10 130 195 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 390 390 120 195 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
27 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M12
Seulatulppa 20x200
10 200 240 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 600 600 120 300 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
27 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M16/IG M10
Seulatulppa 20x85
10 85 115 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 255 255 120 127,5 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M16
Seulatulppa 20x130
10 130 195 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 390 390 120 195 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M16
Seulatulppa 20x200
10 200 240 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 600 600 120 300 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
Kalkkihiekka umpiharkko KS-NF EN 771-2
M8
Seulatulppa 12x80
10 2,0 240 x 115 x 71 80 115 2 1,0 (0,43)7) 0,71 (0,43)7) 240 240 120 120 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,71 (0,86)7) 1,29 (0,71)7)
M8
Seulatulppa 16x85
10 85 115 0,86 (0,43)7) 0,71 (0,43)7) 255 255 120 127,5 (60)7)
20 1,29 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,43 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)
M8
Seulatulppa 16x130
10 130 195 0,86 (0,43)7) 0,71 (0,43)7) 390 390 120 195 (60)7)
20 1,29 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,43 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)
Halkeillut ja halkeilematon betoni: Suorituskykytiedot ja asennusparametrit
Käyttölämpötila: 24 °C1) / 40 °C2) (käyttölämpötilat 50 °C / 80 °C ja 72 °C / 120 °C, katso ETA-12/0164)
Pohjamateriaali: Kuiva ja märkä betoni (pohjamateriaali: vedellä täytetty porareikä, ks. ETA-12/0164)
Betonin puristuslujuus: C20/25 (C25/30 - C50/60, katso ETA-12/0164, ilman lujittavaa vahvistusta)
Ankkurin halkaisija M8 M10 M12 M16
Tehollinen ankkurointisyvyys hef (mm) 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320
Halkeillut betoni
Sallittu keskitetty vetokuorma3)
(yksittäinen ankkuri ilman reunaetäisyyden vaikutusta)
Sinkitty teräs, 5.8 Nadm (kN) 2,4 3,2 6,4 3,7 5,6 12,5 5,8 9,1 19,7 8,8 13,7 35,1
Sinkitty teräs, 8.8 Nadm (kN) 2,4 3,2 6,4 3,7 5,6 12,5 5,8 9,1 19,7 8,8 13,7 35,1
Haponkestävä teräs A4 ja
ruostumaton teräs HCR
Nadm (kN) 2,4 3,2 6,4 3,7 5,6 12,5 5,8 9,1 19,7 8,8 13,7 35,1
Sallittu leikkauskuorma3)
(yksittäinen ankkuri ilman reunaetäisyyden vaikutusta)
Sinkitty teräs, 5.8 Vadm (kN) 5,1 5,1 5,1 8,6 8,6 8,6 12,0 12,0 12,0 21,1 22,3 22,3
Sinkitty teräs, 8.8 Vadm (kN) 5,7 7,7 8,6 9,0 13,1 13,1 13,8 19,4 19,4 21,1 32,0 36,0
Haponkestävä teräs A4 ja
ruostumaton teräs HCR
Vadm (kN) 5,7 6,0 6,0 9,0 9,2 9,2 13,7 13,7 13,7 21,1 25,2 25,2
Halkeilematon betoni
Sallittu keskitetty vetokuorma3)
(yksittäinen ankkuri ilman reunaetäisyyden vaikutusta)
Sinkitty teräs, 5.8 Nadm (kN) 7,2 8,6 8,6 9,0 13,4 13,8 11,7 19,7 20,0 14,4 28,0 37,1
Sinkitty teräs, 8.8 Nadm (kN) 7,2 9,6 13,8 9,0 13,4 21,9 11,7 19,7 31,9 14,4 28,0 59,5
Haponkestävä teräs A4 ja
ruostumaton teräs HCR
Nadm (kN) 7,2 9,6 9,9 9,0 13,4 15,7 11,7 19,7 22,5 14,4 28,0 42,0
Sallittu leikkauskuorma3)
(yksittäinen ankkuri ilman reunaetäisyyden vaikutusta)
Sinkitty teräs, 5.8 Vadm (kN) 5,1 5,1 5,1 8,6 8,6 8,6 12,0 12,0 12,0 22,3 22,3 22,3
Sinkitty teräs, 8.8 Vadm (kN) 8,6 8,6 8,6 13,1 13,1 13,1 19,4 19,4 19,4 30,6 36,0 36,0
Haponkestävä teräs A4 ja
ruostumaton teräs HCR
Vadm (kN) 6,0 6,0 6,0 9,2 9,2 9,2 13,7 13,7 13,7 25,2 25,2 25,2
Poranterän nimellishalkaisija d0 (mm) 10 12 14 18
Porareiän syvyys / tehollinen ankkurointisyvyys h0/hef (mm) 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320
Reunaetäisyys vähintään cmin (mm) 40 50 60 80
Keskinäinen etäisyys vähintään smin (mm) 40 50 60 80
Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähintään hmin (mm) 100 110 190 100 120 230 100 140 270 116 161 356
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa df ≤ (mm) 9 12 14 18
Vääntömomentti ankkuria asennettaessa Tinst ≤ (Nm) 10 20 40 80
Suorituskykytiedot: Muurattu pinta, reikäharkkoa seulatulpan kanssa
Yksittäinen kiinnitys (kuiva muurattu pinta, lämpötila-alue 50 °C1) / 80 °C2))
Muut puristuslujuuden vähimmäisarvot, lämpötila-alueet (24 °C1) / 40 °C2); 72 °C1) / 120 °C2)), märkä muurattu pinta, katso keskinäiset ja reunaetäisyydet eurooppalaisesta teknisestä hyväksynnästä ETA-16/0757
Ankkurin koko Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. hmin (mm) Omin. vaakasauman suuntainen keskin. etäisyys4) scr ⊥ (mm)
Kalkkihiekka onteloharkko KS L-3DF EN 771-2
M12
Seulatulppa 20x200
8 1,4 240 x 175 x 113 200 240 2 1,14 1,147)/0,438) 240 120 120 120 60
12 1,57 1,147)/0,438)
14 1,71 1,717)/0,578)
M16/IG M10
Seulatulppa 20x85
8 85 115 1,14 1,147)/0,438)
12 1,57 1,147)/0,438)
14 1,71 1,717)/0,578)
M16
Seulatulppa 20x130
8 130 195 1,14 1,147)/0,438)
12 1,57 1,147)/0,438)
14 1,71 1,717)/0,578)
M16
Seulatulppa 20x200
8 200 240 1,14 1,147)/0,438)
12 1,57 1,147)/0,438)
14 1,71 1,717)/0,578)
Kalkkihiekka onteloharkko KS L-12DF EN 771-2
M8
Seulatulppa 12x80
10 1,39 498 x 175 x 238 80 115 2 0,17 0,71 500 240 120 100 100
12 0,17 0,86
16 0,26 1,0
M8
Seulatulppa 16x85
10 85 115 0,17 1,57
12 0,17 1,86
16 0,26 2,29
M8
Seulatulppa 16x130
10 130 195 0,71 1,57
12 0,86 1,86
16 1,0 2,29
M10/IG M6
Seulatulppa 16x85
10 85 115 0,17 1,57
12 0,17 1,86
16 0,26 2,29
M10
Seulatulppa 16x130
10 130 195 0,71 1,57
12 0,86 1,86
16 1,0 2,29
M12/IG M8
Seulatulppa 20x85
10 85 115 0,43 1,57
12 0,43 1,86
16 0,57 2,29
M12
Seulatulppa 20x130
10 130 195 0,71 1,57 120 120
12 0,86 1,86
16 1,0 2,29
M16/IG M10
Seulatulppa 20x85
10 85 115 0,43 1,57
12 0,43 1,86
16 0,57 2,29
M16
Seulatulppa 20x130
10 130 195 0,71 1,57
12 0,86 1,86
16 1,0 2,29
Suorituskykytiedot: Muurattu pinta, umpiharkkoa ilman seulatulppaa
Yksittäinen kiinnitys (kuiva muurattu pinta, lämpötila-alue 50 °C1) / 80 °C2))
Muut puristuslujuuden vähimmäisarvot, lämpötila-alueet (24 °C1) / 40 °C2); 72 °C1) / 120 °C2)), märkä muurattu pinta, katso keskinäiset ja reunaetäisyydet eurooppalaisesta teknisestä hyväksynnästä ETA-16/0757
Ankkurin koko Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. hmin (mm) Omin. vaakasauman suuntainen keskin. etäisyys4) scr ⊥ (mm)
Umpitiili Mz-DF EN 771-1
M8 10 1,64 240 x 115 x 55 80 110 14 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7) 240 240 120 120 (60)7)
20 1,29 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,57 (0,71)7) 1,57 (0,57)7)
10 90 120 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7) 270 270 120 135 (60)7)
20 1,57 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
10 100 130 1,14 (0,57)7) 1,0 (0,34)7) 300 300 120 150 (60)7)
20 1,71 (0,86)7) 1,43 (0,43)7)
28 2,0 (1,0)7) 1,57 (0,57)7)
10 100 130 1,14 (0,57)7) 1,57 (0,43)7) 300 300 120 150 (60)7)
20 1,71 (0,86)7) 2,29 (0,71)7)
28 2,0 (1,0)7) 2,57 (0,86)7)
Kalkkihiekka umpiharkko KS-NF EN 771-2
M8 10 2,0 240 x 115 x 55 80 110 2 1,29 (0,57)7) 0,71 (0,43)7) 240 240 120 120 (60)7)
20 1,57 (0,71)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,86 (0,86)7) 1,29 (0,71)7)
10 90 120 1,29 (0,57)7) 0,86 (0,57)7) 270 270 120 135 (60)7)
20 1,57 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)
27 1,86 (0,86)7) 1,57 (0,86)7)
10 100 130 1,29 (0,57)7) 0,71 (0,43)7) 300 300 120 150 (60)7)
20 1,57 (0,71)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,86 (0,86)7) 1,29 (0,71)7)
10 100 130 1,0 (0,43)7) 0,71 (0,43)7) 300 300 120 150 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,57 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)
Kevyt umpibetoniharkko Vbl EN 771-3
M8 2 0,63 300 x 123 x 248 80 110 2 0,71 0,86 240 240 120 120 60
90 120 0,86 0,86 270 270 120 135 60
90 120 0,86 0,86
100 130 0,86 0,86 300 300 120 150 60
100 130 0,86 0,86
Höyrykarkaistu kevytbetoni (AAC) 6 EN 771-4
M8 6 0,6 499 x 240 x 249 80 110 2 0,89 (0,54)7) 2,14 240 240 100 120 cmin,N = (75)7)
cmin,V|| = (75)7)
cmin,V ⊥ = ccr
90 120 1,07 (0,71)7) 3,57 270 270 100 135
100 130 1,43 (1,07)7) 3,57 300 300 100 150
100 130 1,96 (1,25)7) 3,57
W-VI-IG-sisäkierreankkurin asennusparametrit
Muurattu pinta, höyrykarkaistua kevytbetonia AAC ja umpiharkkoa (ilman seulatulppaa)
Ankkurin halkaisija IG-M6x90
Ilman seulatulppaa
IG-M8x100
Ilman seulatulppaa
IG-M10x100
Ilman seulatulppaa
Muovinen seulatulppa
Poranterän nimellishalkaisija d0 (mm) 12 14 18
Porareiän syvyys h0 ≥ (mm) 90 100 100
Tehollinen ankkurointisyvyys hef = (mm) 90 100 100
Seinämän paksuus vähintään hmin = (mm) hef + 30 mm
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa df ≤ (mm) 7 9 12
Harjan halkaisija db ≥ (mm) 14 16 20
Vääntömomentti ankkuria asennettaessa Tinst ≤ (Nm) Katso eurooppalaiset tekniset hyväksynnät ETA-16/0757 ja ETA-20/0854 tai kuormitustaulukko
Muurattu pinta, reikäharkkoa seulatulpan kanssa ja umpiharkkoa seulatulpan kanssa
Ankkurin halkaisija IG-M6x80
Seulatulppa 16x85
IG-M8x80
Seulatulppa 20x85
IG-M10x80
Seulatulppa 20x85
Muovinen seulatulppa
Poranterän nimellishalkaisija d0 (mm) 16 20 20
Porareiän syvyys h0 ≥ (mm) 90 90 90
Tehollinen ankkurointisyvyys hef = (mm) 85 85 85
Seinämän paksuus vähintään hmin = (mm) 115 115 115
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa df ≤ (mm) 7 9 12
Harjan halkaisija db ≥ (mm) 18 22 22
Vääntömomentti ankkuria asennettaessa Tinst ≤ (Nm) Katso eurooppalaiset tekniset hyväksynnät ETA-16/0757 ja ETA-20/0854 tai kuormitustaulukko
Ominaisarvot muuratulle pinnalle, joka on höyrykarkaistua kevytbetonia AAC ja umpiharkkoa (ilman seulatulppaa)
Ankkurin halkaisija M8 M10 M12 M16
Muovinen seulatulppa Ilman seulatulppaa Ilman seulatulppaa Ilman seulatulppaa Ilman seulatulppaa
Poranterän nimellishalkaisija d0 (mm) 10 12 14 18
Porareiän syvyys h0 ≥ (mm) 80 90 100 100
Tehollinen ankkurointisyvyys hef = (mm) 80 90 100 100
Seinämän paksuus vähintään hmin = (mm) hef + 30 mm
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa df ≤ (mm) 9 12 14 18
Harjan halkaisija db ≥ (mm) 12 14 16 20
Vääntömomentti ankkuria asennettaessa Tinst ≤ (Nm) Katso eurooppalaiset tekniset hyväksynnät ETA-16/0757 ja ETA-20/0854 tai kuormitustaulukko
Muurattu pinta, reikäharkkoa seulatulpan kanssa ja umpiharkkoa seulatulpan kanssa
Ankkurin halkaisija M8 M8/M10 M12/M16
Muovinen seulatulppa Seulatulppa 12x80 Seulatulppa 16x85 Seulatulppa 16x130 Seulatulppa
20x85
Seulatulppa
20x130
Seulatulppa
20x200
Poranterän nimellishalkaisija d0 (mm) 12 16 16 20 20 20
Porareiän syvyys h0 ≥ (mm) 85 90 135 90 135 205
Tehollinen ankkurointisyvyys hef = (mm) 80 85 130 85 130 200
Seinämän paksuus vähintään hmin = (mm) 115 115 195 115 195 195
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa df ≤ (mm) 9 9 (M8) / 12 (M10) 14 (M12) / 18 (M16)
Harjan halkaisija db ≥ (mm) 14 18 22
Vääntömomentti ankkuria asennettaessa Tinst ≤ (Nm) Katso eurooppalaiset tekniset hyväksynnät ETA-16/0757 ja ETA-20/0854 tai kuormitustaulukko
Halkeillut ja halkeilematon betoni: Suorituskykytiedot ja asennusparametrit
Käyttölämpötila: 24 °C1) / 40 °C2) (käyttölämpötilat 50 °C / 80 °C ja 72 °C / 120 °C, katso ETA-12/0164)
Pohjamateriaali: Kuiva ja märkä betoni (pohjamateriaali: vedellä täytetty porareikä, ks. ETA-12/0164)
Betonin puristuslujuus: C20/25 (C25/30 - C50/60, katso ETA-12/0164, ilman lujittavaa vahvistusta)
Ankkurin halkaisija M20 M24 M27 M30
Tehollinen ankkurointisyvyys hef (mm) 90 170 400 96 210 480 108 240 540 120 270 600
Halkeillut betoni
Sallittu keskitetty vetokuorma3)
(yksittäinen ankkuri ilman reunaetäisyyden vaikutusta)
Sinkitty teräs, 5.8 Nadm (kN) 12,2 23,3 54,9 13,4 34,6 79,0 16,0 52,5 109,5 18,8 63,4 133,3
Sinkitty teräs, 8.8 Nadm (kN) 12,2 23,3 54,9 13,4 34,6 79,0 16,0 52,5 118,1 18,8 63,4 145,9
Haponkestävä teräs A4 ja
ruostumaton teräs HCR
Nadm (kN) 12,2 23,3 54,9 13,4 34,6 79,0 16,0 52,5 57,4 18,8 63,4 70,2
Sallittu leikkauskuorma3)
(yksittäinen ankkuri ilman reunaetäisyyden vaikutusta)
Sinkitty teräs, 5.8 Vadm (kN) 29,3 34,9 34,9 32,2 50,3 50,3 38,5 65,7 65,7 45,1 80,0 80,0
Sinkitty teräs, 8.8 Vadm (kN) 29,3 55,9 56,0 32,2 80,6 80,6 38,5 105,1 105,1 45,1 128,0 128,0
Haponkestävä teräs A4 ja
ruostumaton teräs HCR
Vadm (kN) 29,3 39,4 39,4 32,2 56,8 56,8 34,5 34,5 34,5 42,0 42,0 42,0
Halkeilematon betoni
Sallittu keskitetty vetokuorma3)
(yksittäinen ankkuri ilman reunaetäisyyden vaikutusta)
Sinkitty teräs, 5.8 Nadm (kN) 17,1 44,4 58,1 18,9 61,0 83,8 22,5 74,5 109,5 26,3 88,9 133,4
Sinkitty teräs, 8.8 Nadm (kN) 17,1 44,4 93,1 18,9 61,0 134,3 22,5 74,5 175,2 26,3 88,9 202,0
Haponkestävä teräs A4 ja
ruostumaton teräs HCR
Nadm (kN) 17,1 44,4 93,1 18,9 61,0 94,4 22,5 57,4 57,4 26,3 70,2 70,2
Sallittu leikkauskuorma3)
(yksittäinen ankkuri ilman reunaetäisyyden vaikutusta)
Sinkitty teräs, 5.8 Vadm (kN) 34,9 34,9 34,9 45,2 50,3 50,3 54,0 65,7 65,7 63,2 80 80
Sinkitty teräs, 8.8 Vadm (kN) 41,1 56,0 56,0 45,2 80,6 80,6 54,0 105,1 105,1 63,2 128,0 128,0
Haponkestävä teräs A4 ja
ruostumaton teräs HCR
Vadm (kN) 39,4 39,4 39,4 45,2 56,8 56,8 34,5 34,5 34,5 42,0 42,0 42,0
Poranterän nimellishalkaisija d0 (mm) 24 28 32 35
Porareiän syvyys / tehollinen ankkurointisyvyys h0/hef (mm) 90 170 400 96 210 480 108 240 540 120 270 600
Reunaetäisyys vähintään cmin (mm) 100 120 135 150
Keskinäinen etäisyys vähintään smin (mm) 100 120 135 150
Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähintään hmin (mm) 138 218 448 152 266 536 172 304 604 190 340 670
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa df ≤ (mm) 22 26 30 33
Vääntömomentti ankkuria asennettaessa Tinst ≤ (Nm) 120 160 180 200
Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
FILL & CLEAN -sekoitusputki

SEKOITUSPUTKI WIT-ANKKURILLE

WIT-patruunoille : WIT-VM 250-, WIT-VM 100-, WIT-Nordic-, WIT-Express-, WIT-PM 200-, WIT-EA 150 Puhdistuslastalla
x 10 kpl
Jatkosuutin sekoitusputkelle, WIT-MV

JATKOSUUTIN 10 X 200 MM WIT MASSOILLE

Jatkosuutin sekoitusputkelle
Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia

TÄYTTÖLIITIN M24 WIT MASSOILLE

Täyttöliitin WIT-VS porausreiän täyttöön. Varmistaa että massaan ei jää ilmakuplia

TÄYTTÖLIITIN 32MM WIT MASSOILLE

x 10 kpl
Vaarnaruuvi W-VD-A/S

W-VD-A/S VAARNARUUVI ZN M8X20X110

Kiinnityksiin betoniin kemiallisten ankkureiden W-VPZ ja W-VD sekä WIT-ankkurointimassojen kanssa. Sinkittyä terästä
x 10 kpl
Vaarnaruuvi W-VD-A/S

W-VD-A/S VAARNARUUVI ZN M10X30X130

Kiinnityksiin betoniin kemiallisten ankkureiden W-VPZ ja W-VD sekä WIT-ankkurointimassojen kanssa. Sinkittyä terästä
x 10 kpl
Vaarnaruuvi W-VD-A/S

W-VD-A/S VAARNARUUVI ZN M12X35X160

Kiinnityksiin betoniin kemiallisten ankkureiden W-VPZ ja W-VD sekä WIT-ankkurointimassojen kanssa. Sinkittyä terästä
x 10 kpl
Vaarnaruuvi W-VD-A/S

W-VD-A/S VAARNARUUVI ZN M16X45X190

Kiinnityksiin betoniin kemiallisten ankkureiden W-VPZ ja W-VD sekä WIT-ankkurointimassojen kanssa. Sinkittyä terästä
x 10 kpl
Vaarnaruuvi W-VD-A/S

W-VD-A/S VAARNARUUVI ZN M20X60X260

Kiinnityksiin betoniin kemiallisten ankkureiden W-VPZ ja W-VD sekä WIT-ankkurointimassojen kanssa. Sinkittyä terästä
x 10 kpl
Vaarnaruuvi W-VD-A/S

W-VD-A/S VAARNARUUVI ZN M24X55X300

Kiinnityksiin betoniin kemiallisten ankkureiden W-VPZ ja W-VD sekä WIT-ankkurointimassojen kanssa. Sinkittyä terästä
x 5 kpl
Vaarnaruuvi W-VD-A Haponkestävä teräs A4

W-VD-A/A4 VAARNARUUVI A4 M8X20X110

Kiinnityksiin betoniin kemiallisten ankkureiden W-VPZ ja W-VD sekä WIT-ankkurointimassojen kanssa
x 10 kpl
Vaarnaruuvi W-VD-A Haponkestävä teräs A4

W-VD-A/A4 VAARNARUUVI A4 M10X15X115

Kiinnityksiin betoniin kemiallisten ankkureiden W-VPZ ja W-VD sekä WIT-ankkurointimassojen kanssa
x 10 kpl
Vaarnaruuvi W-VD-A Haponkestävä teräs A4

W-VD-A/A4 VAARNARUUVI A4 M10X30X130

Kiinnityksiin betoniin kemiallisten ankkureiden W-VPZ ja W-VD sekä WIT-ankkurointimassojen kanssa
x 10 kpl
Vaarnaruuvi W-VD-A Haponkestävä teräs A4

W-VD-A/A4 VAARNARUUVI A4 M12X35X160

Kiinnityksiin betoniin kemiallisten ankkureiden W-VPZ ja W-VD sekä WIT-ankkurointimassojen kanssa
x 10 kpl
Vaarnaruuvi W-VD-A Haponkestävä teräs A4

W-VD-A/A4 VAARNARUUVI A4 M12X85X210

Kiinnityksiin betoniin kemiallisten ankkureiden W-VPZ ja W-VD sekä WIT-ankkurointimassojen kanssa
x 10 kpl
Vaarnaruuvi W-VD-A Haponkestävä teräs A4

W-VD-A/A4 VAARNARUUVI A4 M16X45X190

Kiinnityksiin betoniin kemiallisten ankkureiden W-VPZ ja W-VD sekä WIT-ankkurointimassojen kanssa
x 10 kpl
Vaarnaruuvi W-VD-A Haponkestävä teräs A4

W-VD-A/A4 VAARNARUUVI A4 M20X60X260

Kiinnityksiin betoniin kemiallisten ankkureiden W-VPZ ja W-VD sekä WIT-ankkurointimassojen kanssa
x 10 kpl
Vaarnaruuvi W-VD-A Haponkestävä teräs A4

W-VD-A/A4 VAARNARUUVI A4 M24X55X300

Kiinnityksiin betoniin kemiallisten ankkureiden W-VPZ ja W-VD sekä WIT-ankkurointimassojen kanssa
x 5 kpl
Patruunapuristin, WIT

PISTOOLI WIT-ANKKURILLE

WIT-patruunoiden (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml ja 330 ml) ja silikonipatruunoiden puristamiseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Patruunapuristin, WIT

PISTOOLI WIT-ANKKURILLE

WIT-patruunoiden (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml ja 330 ml) ja silikonipatruunoiden puristamiseen
x 1 kpl
Puhdistuspumppu porausreiän puhdistukseen

PUHDISTUSPUMPPU

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Patruunapuristin, korkealaatuinen

PATRUUNAPURISTIN WÜRTH 310 ML

Korkealaatuinen malli, puoliavoin teräslevyrunko muovisella kahvalla
x 1 kpl
Patruunapuristin, Basic

PATRUUNAPURISTIN LUURANKOMALLI

Yksinkertainen malli, puoliavoin teräslevyrunko, joka on vahvistettu niiteillä
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot