Usean lattaliittimen liitinrasia 6,3 x 0,8 mm lattaliittimille
Rasia lattaliittimille 6,3x0,8mm, uros
LIITINRASIA NAARAS PA NATURAL 1-OS
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Liitäntöjen/napojen määrä | 1 KPL |
Kontaktien keskinäinen järjestys | 90 asteen kulma |
Liittimen/kontaktin koko | 6,3 mm |
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija vähint./enint. | 0,5-6 mm² |
IP-suojausluokka | IP 20 |
Nimellisjännite enint. | 250 V/AC/DC |
Virta enint. | 25 A |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -40 – 80 °C |
Materiaali | PA - Polyamidi |
Väri | Natural, luonnonvalkoinen |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!