Ruuvimeisseli AW
Ruuvimeisseli, AW-kärki, pyöreä varsi
RUUVIMEISSELI AW20
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- AW-kärki tehostaa voimansiirtoa, pidentää käyttöikää ja optimoi keskityksen
- Parempi korroosiosuojaus ja pyöreän varren parempi mekaaninen kestävyys mattakromauksen ansiosta
- Black Point -kärki takaa parhaan mahdollisen istuvuuden ruuvin kantaan
- Värikoodi kertoo heti käytettävän koon
- 2-komponenttisen kahvan ergonominen muoto, pehmeä pintamateriaali ja litistetyt sivut takaavat optimaalisen voimansiirron ja vaivattoman työskentelyn
- Kärjen vääntiön tyypin symboli ja kokomerkintä kahvassa nopeuttavat ja helpottavat oikean ruuvimeisselin tunnistamista
Tiedot(X)
Kärjen/pään/vääntiön koko | AW20 |
Pituus: Varsi, kara, terä (A) | 100 mm |
Kahvan pituus (B) | 106 mm |
Kahvan leveys (C) | 35 mm |