Elintarvikelaatuinen PE-paineletku AQUA PLUS
Elintarvikelaatuinen PE-paineletku, Aqua Plus
AQUA PLUS ELINTARVIKE PAINELETKU 13MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu myös kemikaalien siirtoon esim. maaleille ja liuottimille.
Rakenne: Sisäpinta elintarvikelaatuinen polyeteeni, ftalaattivapaa, FDA-hyväksytty. Täyttää juomavesinormin , DVGW-W270, A,B, C, D 2007/19/CE sekä KTW ”A”- normit
Ulkopinta elintarvikelaatuinen, sininen polyeteeni,
Käyttölämpötila: -15...+50°C
Tiedot(X)
Sisähalkaisija | 13 mm |
Seinämän paksuus | 3,5 mm |
Materiaali | PE – Polyeteeni |
Lämmönkestävyys vähint. | -15 °C |
Väri | Sininen |
Lämmönkestävyys enint. | 50 °C |
Käyttöpaine | 20 bar |
Räjähdys-/murtumispaine | 60 bar |