Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, haponkestävä teräs A4-50 ja A4-70, pinnoittamaton
ISO 4017, haponk. A4-50, A4-70, pinnoit.
KUUSIORUUVI ISO 4017 A4/70 M6X75
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Jonkin verran yhteensopivuutta on | Nimelliskokoa on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväli muutettu). Lujuus A4-70 nimelliskokoon M24 asti | Nimelliskoosta M27 alkaen lujuus A4-50
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M6 |
Pituus (l1) | 75 mm |
Kannan korkeus (k1) | 4 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 10 |
Standardit | ISO 4017 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Lujuusluokka | 70 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Tuoteluokka | B |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |