Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K)
DIN 982, teräs 10, sinkitty
NYLOC-MUTTERI 982/10 ZN NM16
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 982 on korvattu standardilla ISO 7040. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (kierteet M7, M18, M22 on poistettu | kierteet M3, M4, M30 ja M36 on lisätty | mutterin korkeutta on muutettu | M10, M12 ja M14 avainväliä on muutettu 16 mm, 18 mm ja 21 mm:iin | hienokierre lisättiin standardiin ISO 10512 | lujuusluokka 12 poistettiin | ISO 7040 pätee lujuusluokille 5, 8, 10).
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M16 |
Korkeus (h1) | 18 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 24 |
Standardit | DIN 982 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 10 |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Lukitusosan toimintaperiaate | Lukitusosa, polyamidirengas |
Lukitustyyppi/-toiminto | Lukitseva kierre |