Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laippalaakeriyksikkö

Laakeriyksikkö, PCJ INA
LAAKERIYKSIKKÖ PCJ40-N

Tuotenro 1780109950
EAN 4053479809014

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Neljällä kiinnitysreiällä

Kiinnitetään akselille pidätinruuveilla tai epäkeskorenkaalla.


Laakeriyksikkö on itseasennoituva ja sallii pienet staattiset kulmavirheet.


Pesässä on M6-rasvanippa jälkivoitelua varten.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tyypin kuvaus

LAAKERIYKSIKKÖ PCJ40-N

Kiinnitysväli (J)

143,5 mm

Pituus (L)

130 mm

Asennusreiän halkaisija (N)

14 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot