Laippalaakeriyksikkö UFC FAG
Laippalaakeriyksikkö, UCF FAG
LAAKERIYKSIKKÖ UCF209-J7 FAG
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiinnitetään akselille pidätinruuveilla tai epäkeskorenkaalla.
Laakeriyksikkö on itseasennoituva ja sallii pienet staattiset kulmavirheet.
Pesässä on M6-rasvanippa jälkivoitelua varten.
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | LAAKERIYKSIKKÖ UCF209-J7 FAG |
Sisähalkaisija (d) | 45 mm |
Kiinnitysväli (J) | 105 mm |
Pituus (L) | 137 mm |
Asennusreiän halkaisija (N) | 16 mm |
Tuotteen paino | 2280 g |