Annostelija Tork, yksittäisille liinoille
PERFORMANCE-annostelija yksittäisille liinoille
ARKKIANNOSTELIJA TORK W4
Tuotenro 0899891012
EAN 4045989881550
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kätevä asennus seinäkiinnikkeellä helpottaa puhdistamista
- Lisävarusteena saatavat magneetit tai imukupit tarjoavat joustavan asennusvaihtoehdon ilman porausta. (eivät sisälly toimitukseen)
- Hygieeninen ja kontrolloitu liinojen annostelu
- Materiaali: Muovi
- Mitat: K x L x S: 394 x 427 x 206
Tiedot(X)
Väri | Musta, Punainen |
Materiaali | PVC -Polyvinyylikroridi |
Leveys | 427 mm |
Korkeus | 394 mm |
Syvyys | 206 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!