Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Annostelunokka Ergo lukitteille

Annostelunokka Ergo-lukitteille
ANNOSTELUNOKKA LUKITTEILLE 50 KPL

Tuotenro 0891260100

EAN 4053479960036

-
Annostelunokka Ergo lukitteille

Tuotenro 0891260100
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
Ergonomisesti suunniteltu annostelunokka helpottaa Würth-lukitteiden ja -tiivisteiden annostelua ilman sotkua ja hukkaan menoa.

Annostelunokka tekee Würth-lukitteiden ja -tiivisteiden käytöstä helppoa ja tarkkaa ilman sotkua ja hukkaan menoa. Ergonomisesti suunniteltu nokka varmistaa käyttömukavuuden ja tehokkuuden työskennellessä lukitteiden kanssa. Koko 40 mm pitkä, reiän Ø 1,0 mm



  • Annostelunokka Wurth-lukitteille ja tiivisteille

  • 40 mm pitkä, Reiän Ø 1,0 mm.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Valkoinen

Pituus (kokonaispituus)

60 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot