Annostelupumppu 4000 /5000 ml käsienpuhdistusainepurkeille
Annostelupumppu
PUMPPU 5 L KÄSIENPESUAINEILLE
Tuotenro 08919011
EAN 4024835207829
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Painettava pumppu annostelee käsienpuhdistusainetta heti pumpun painalluksesta
- Yksi pumpun painallus annostelee tietyn määrän ainetta (6 cm³)
- Kokonaiskorkeus noin 40 cm
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi taata tiettyä lopputulosta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Sopii tuotteille 0893 900 013 KÄSIENPESUAINE CLEAN & CARE 5 L ja 0893 900 009 KÄSIENPESUAINE NATUR 5 L
Tiedot(X)
Tuotteen paino | 217,000 g |
Materiaali | Muovi |