Antiflame housut musta
Antiflame-työhousut
ANTIFLAME HOUSU MUSTA 42
Tuotenro 5359660042
EAN 4065746399975
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Antiflame-malliston vaatteet ovat palosuojakäsiteltyjä ja sopivat hitsaukseen ja kuumatyöskentelyyn sekä suojaavat käyttäjäänsä valokaaren termisiltä vaaroilta ja ovat antistaattisia.
Housuissa on hyvin istuva mitoitus ja muotoillut polvet. Polvissa on polvisuojataskut, joihin suojat asetaan sisäkautta. Ne on mahdollista asettaa kahteen eri korkeuteen. Vyötärössä on korotettu selkäosa ja kuminauha sekä vyölenkit. Vyötärönappi on piilotettu.
- Palosuojakäsittely
- Hyvin istuva mitoitus, muotoillut polvet
- Kuminauhavyötärössä korotettu selkäosa
- Syvät sivutaskut, läpällinen takatasku
- Hitsausreisitasku puukkolenkeillä
- Polvisuojataskut
- EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611:2015 A1+A2 luokka 1
- IEC 61482-2:2018 ATPV 14 cal/cm2 APC 1 (4 kA)
- EN 1149-5:2018
Housuihin on saatavilla myös palosuojattu irtotasku tarrakiinnityksellä, tuotekoodi 5359 660 010.
Tiedot(X)
Koko | 42 |
Väri | Musta |
Standardit | ISO 11611, ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-2 |
Materiaali | 65 % puuvillaa, 34 % polyesteriä, 1 % antistaattista kuitua |
Pesulämpötila | 60°C |
EN-standardi | 1149-5, 61482-2 |
ISO | 11611, 11612 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!