Antiflame housut musta
Antiflame-työhousut
ANTIFLAME HOUSU MUSTA 44
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Palosuojakäsittely
- Hyvin istuva mitoitus, muotoillut polvet
- Syvät sivutaskut, läpällinen takatasku
- Hitsausreisitasku puukkolenkeillä, taskun pohjarakenne on rungosta irrallaan
- Polvisuojataskut, suojat asetetaan paikoilleen sisäkautta ja ne saa 2 eri tasoon - matalammalle tai korkeammalle
- Piilotettu vyötärönappi> ei ihokosketusta
- Vyönlenkit
- Korotettu selkäosa
- Kuminauhavyötärö, ei säädettävissä
- Palosuojattu irtotasku velcrolla, tuotekoodi 5359 660 010
- EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611:2015 A1+A2 luokka 1
- IEC 61482-2:2018 ATPV 14 cal/cm2 APC 1 (4 kA)
- EN 1149-5:2018
Tiedot(X)
Koko | 44 |
Väri | Musta |
Standardit | ISO 11611, ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-2 |
Materiaali | 65 % puuvillaa, 34 % polyesteriä, 1 % antistaattista kuitua |
Pesulämpötila | 60°C |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!