Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Antiflame housut musta

Antiflame-työhousut
ANTIFLAME HOUSU MUSTA 50

Tuotenro 5359660050

EAN 4065746399951

-
Antiflame housut musta

Tuotenro 5359660050
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
Antiflame housut hitsaukseen ja kuumatyöskentelyyn - suojaavat valokaaren termisiltä vaaroilta ja ovat antistaattisia

Antiflame-malliston vaatteet ovat palosuojakäsiteltyjä ja sopivat hitsaukseen ja kuumatyöskentelyyn sekä suojaavat käyttäjäänsä valokaaren termisiltä vaaroilta ja ovat antistaattisia.


Housuissa on hyvin istuva mitoitus ja muotoillut polvet. Polvissa on polvisuojataskut, joihin suojat asetaan sisäkautta. Ne on mahdollista asettaa kahteen eri korkeuteen. Vyötärössä on korotettu selkäosa ja kuminauha sekä vyölenkit. Vyötärönappi on piilotettu.



  • Palosuojakäsittely

  • Hyvin istuva mitoitus, muotoillut polvet

  • Kuminauhavyötärössä korotettu selkäosa

  • Syvät sivutaskut, läpällinen takatasku

  • Hitsausreisitasku puukkolenkeillä

  • Polvisuojataskut
  • EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, E3, F1

  • EN ISO 11611:2015 A1+A2 luokka 1

  • IEC 61482-2:2018 ATPV 14 cal/cm2 APC 1 (4 kA)

  • EN 1149-5:2018


Housuihin on saatavilla myös palosuojattu irtotasku tarrakiinnityksellä, tuotekoodi 5359 660 010.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Koko

50

Väri

Musta

Standardit

ISO 11611, ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-2

Materiaali

65 % puuvillaa, 34 % polyesteriä, 1 % antistaattista kuitua

Pesulämpötila

60°C

EN-standardi

1149-5, 61482-2

ISO

11611, 11612

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Antiflame taskupari tarralla, musta

ANTIFLAME TASKUPARI MUSTA

Palosuojakäsitellyt riipputaskut antiflame-housuihin.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot