Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Antiflame housut musta

Antiflame-työhousut
ANTIFLAME HOUSU MUSTA 56

Tuotenro 5359660056
EAN 4065746399968

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Antiflame malliston vaatteet sopivat hitsaukseen ja kuumatyöskentelyyn sekä suojaavat käyttäjäänsä valokaaren termisiltä vaaroilta ja ovat antistaattisia
  • Palosuojakäsittely

  • Hyvin istuva mitoitus, muotoillut polvet

  • Syvät sivutaskut, läpällinen takatasku

  • Hitsausreisitasku puukkolenkeillä, taskun pohjarakenne on rungosta irrallaan

  • Polvisuojataskut, suojat asetetaan paikoilleen sisäkautta ja ne saa 2 eri tasoon - matalammalle tai korkeammalle

  • Piilotettu vyötärönappi> ei ihokosketusta

  • Vyönlenkit

  • Korotettu selkäosa

  • Kuminauhavyötärö, ei säädettävissä


  • Palosuojattu irtotasku velcrolla, tuotekoodi 5359 660 010
  • EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, E3, F1

  • EN ISO 11611:2015 A1+A2 luokka 1

  • IEC 61482-2:2018 ATPV 14 cal/cm2 APC 1 (4 kA)

  • EN 1149-5:2018
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Koko

56

Väri

Musta

Standardit

ISO 11612, ISO 11611, EN 1149-5, EN 61482-2

Materiaali

65 % puuvillaa, 34 % polyesteriä, 1 % antistaattista kuitua

Pesulämpötila

60°C

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Antiflame taskupari tarralla, musta

ANTIFLAME TASKUPARI MUSTA

Palosuojakäsitellyt riipputaskut antiflame housuihin
x 1 kpl
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot