Antiflame taskupari tarralla, musta
Tasku antiflame FR
ANTIFLAME TASKUPARI MUSTA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Palosuojatusta materiaalista valmistettu riipputasku kiinnitetään tarroilla housujen vyötärönauhaan. Taskuissa on lokeroita työkaluille ja kynille. Paketissa 2 kpl.
Huom! Riipputaskut eivät täytä EN-vaatimuksia. Irtotaskujen kiinnittäminen vaikuttaa siten myös housujen standardinmukaisuuteen.
- Tarrakiinnitteiset
- Lokeroita työkaluille ja kynille
- 2 kpl / paketti
- Eivät täytä EN -vaatimuksia
Tiedot(X)
Materiaali | 65 % puuvillaa, 34 % polyesteriä, 1 % antistaattista kuitua |
Väri | Musta |
Koko | One size |
Standardit | ISO 11611, ISO 11612, EN 61482-2, EN 1149-5 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!