Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Apukäynnistyslaite, 12/24 V

Apukäynnistyslaite, 12/24 V, WPS
START BOOSTER 12/24V APUK. LAITE

Tuotenro 0772955616
EAN 4056807244006

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ammattimainen apukäynnistyslaite ajoneuvoille, joissa on 12 V:n ja 24 V:n jännitteen sähköjärjestelmä.

Tehokas ja käyttäjäystävällinen


Sisältää kaksi laadukasta ja tehokasta käynnistinakkua


Täysin eristetty, kulmikkaat kiinteät pihdit ja erittäin joustavat kaapelit


Näyttö sisäisen akun ja ajoneuvon akun varaustilan tarkistamista varten



Lisää turvallisuutta


Helposti vaihdettava oikosulku-/ylikuormitussuoja


Suojattu väärän napaisuuden varalta varoitusäänimerkillä


Suojattu jännitepiikkejä vastaan


Mahdollisten akkukaasujen hallittu poisto letkujärjestelmällä ja ilmanvaihdolla



Toimituksen sisältö


1 laturi


1 liitäntäjohto laitteesta tupakansytyttimeen


1 käyttöohje

Huomautus

On suositeltavaa että laitetta käyttää vain ammattitaitoinen henkilökunta. Kaikkien laitteen käyttöönotossa, käytössä ja huollossa mukana olevien henkilöiden on suositeltavaa olla tehtävään päteviä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Ajoneuvot, joissa on diesel-/bensiinimoottori ja 12 V:n tai 24 V:n jännitteen sähköjärjestelmä.

Ohjeet

1. Määritä ajoneuvon sähköjärjestelmän jännite valmistajan antamien tietojen perusteella ja varmista, että laite tuottaa vastaavaa jännitettä


2. Sammuta ajoneuvo ja irrota virta-avain


3. Liitä apukäynnistyslaite virta katkaistuna. Liitä ensin punainen plus-latauspuristin akun plus-napaan ja sitten musta miinus-latauspuristin ajoneuvon maahan


4. Kytke apukäynnistyslaitteeseen virta ja käynnistä ajoneuvo


5. Katkaise apukäynnistyslaitteen virta ja irrota ensin miinus-latauspuristin ja sitten plus-latauspuristin


6. Lataa apukäynnistyslaitetta vähintään 24 tunnin ajan

Soveltuu enint. kuutiotilavuudelle

4000 cm³

Akun/pariston kapasiteetti

46 Ah

Virta enint.

4400 A

Nimellisvirta

1800 A

Leveys x korkeus x syvyys

355 x 385 x 200 mm

Akku-/paristotyyppi

AGM-akku

Akku / paristo kiinteästi asennettu

Kyllä

Akkujen / paristojen määrä

2 KPL

Materiaali, runko/suojus/kotelo/ruuvipesä

Kumi

Väri

Musta

Näyttö

Digitaalinen

Varaosat tälle tuotteelle:
Apukäynnistimen laturi

LATURI START BOOSTER 12V 12/24V

x 1 kpl
Apukäynnistimen suurvirtasulake

SULAKE 12/24V BOOSTER 500A

Suurvirtasulake Würth Power Start -tuotteille.
x 3 kpl
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot