Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Apukäynnistyslaite, 12 V Li-Ion Booster LB 600

Apukäynnistyslaite, 12 V Li-ion, Booster LB 600
APUKÄYN.LAITE (LI-ION BOOST-LB600) 12V

Tuotenro 0772070005

EAN 4099618653018

-
Apukäynnistyslaite, 12 V Li-Ion Booster LB 600

Tuotenro 0772070005
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
Ammattilaatuinen tehokas apukäynnistyslaite. Käynnistää normaaleissa ulko-olosuhteissa kaikki ajoneuvot, joiden jännite on 12 V.

Laatua ja suorituskykyä


  • Sisäänrakennettu tehokas akku, jossa on käynnistystä varten virtaa jopa 600 A

  • Sisältää turvallisinta ja kestävintä litium-ioniakkuteknologiaa

  • Ohitustila antaa lisätehoa syväpurkautuneille akuille

  • Muotoiltu, tyylikäs, vahva, mattamusta muovi-/kumikotelo


Intuitiivinen ja helppo käyttää


  • Integroitu kantokahva ja latauspuristimien (hauenleukojen) pidike molemmilla puolilla takaavat vaivattoman siirrettävyyden

  • Helppo kytkeä ergonomisten latauspuristimien ja 43 cm pitkän kaapelin (latauspuristimet mukaan lukien) ansiosta

  • Sisäisen akun lataustila ilmoitetaan LED-näytössä

  • Minimalistinen, yksinkertainen ohjauspaneeli

  • Integroitu LED-lamppu


Turvallisuutta ilman kompromisseja


  • Ei tulipalovaaraa litium-ioniakun, palamista hidastavan kotelomateriaalin ja sisäisen sulakkeen ansiosta

  • Elektroniikan sisäinen rakenne moninkertaisella suojauksella takaa ehdottoman turvallisen toiminnan
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu enint. kuutiotilavuudelle

0 cm³

Akun/pariston kapasiteetti

7000 mAh

Virta enint.

1400 A

Nimellisvirta

600 A

Johtimen poikkileikkaus

13,3 mm²

Leveys x korkeus x syvyys

68 x 194 x 283 mm

Akku-/paristotyyppi

Li-FePO4

Akku / paristo kiinteästi asennettu

Kyllä

Akkujen / paristojen määrä

1 KPL

Materiaali, suojus/kotelo

ABS/TPE/metalli

Väri

Harmaa, Musta

Näyttö, lukema

4-rivinen LCD

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot