Apukäynnistyslaite , 12 V Li-ion, Booster LB 1000
Apukäynnistyslaite, 12 V Li-ion, Booster LB 1000
APUKÄYN.LAITE (LI-ION BOOST-LB1000) 12V
Tuotenro 0772150005
EAN 4099618779718
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Laatua ja suorituskykyä
- Sisäänrakennettu tehokas akku, jossa on käynnistystä varten virtaa jopa 1 000 A
- Sisältää turvallisinta ja kestävintä litium-ioniakkuteknologiaa
- Ohitustila antaa lisätehoa syväpurkautuneille akuille
- Muotoiltu, tyylikäs, vahva, mattamusta muovi-/kumikotelo
Intuitiivinen ja helppo käyttää
- Integroitu kantokahva ja latauspuristimien (hauenleukojen) pidike molemmilla puolilla takaavat vaivattoman siirrettävyyden
- Helppo kytkeä ergonomisten latauspuristimien ja 80 cm pitkän kaapelin (latauspuristimet mukaan lukien) ansiosta
- Sisäisen akun lataustila ilmoitetaan LED-näytössä
- Minimalistinen, yksinkertainen ohjauspaneeli
- Integroitu LED-lamppu
Turvallisuutta ilman kompromisseja
- Ei tulipalovaaraa litium-ioniakun, palamista hidastavan kotelomateriaalin ja sisäisen sulakkeen ansiosta
- Elektroniikan sisäinen rakenne moninkertaisella suojauksella takaa ehdottoman turvallisen toiminnan
Ohitustilaa käytettäessä täytyy olla erittäin varovainen. Tilaa saa käyttää vain poikkeustapauksissa, koska kipinäsuojaus ja käänteisen napaisuuden suojaus on kytketty pois päältä!
Tiedot(X)
Ajoneuvot, joissa on diesel-/bensiinimoottori ja 12 V:n sähköjärjestelmä. Sopii kaikentyyppisille käynnistysakuille.
1. Sammuta ajoneuvo ja poista virta-avain.
2. Liitä ladattu apukäynnistyslaite virta katkaistuna.
3. Liitä ensin punainen plus-latauspuristin akun plus-napaan ja sitten musta miinus-latauspuristin ajoneuvon maahan.
4. Kytke apukäynnistyslaitteeseen virta ja käynnistä ajoneuvo.
5. Kytke tarvittaessa ohitustila, jos ajoneuvon akku on syväpurkautunut tai apukäynnistyslaitteen virta ei riitä.
6. Katkaise apukäynnistyslaitteen virta ja irrota ensin miinus-latauspuristin ja sitten plus-latauspuristin.
7. Lataa apukäynnistyslaite.
Soveltuu enint. kuutiotilavuudelle | 0 cm³ |
Akun/pariston kapasiteetti | 7000 mAh |
Virta enint. | 2000 A |
Nimellisvirta | 1000 A |
Johtimen poikkileikkaus | 21,15 mm² |
Leveys x korkeus x syvyys | 80,5 x 324,5 x 229 mm |
Akku-/paristotyyppi | Li-Ion |
Akku / paristo kiinteästi asennettu | Ei |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
Materiaali, suojus/kotelo | ABS/TPE/metalli |
Väri | Harmaa, Musta |
Näyttö, lukema | 4-rivinen LCD |