Asennus-/sivukiinnityssarja, ajoneuvokalusteet
Seinäasennussarja
SEINÄASENNUSSARJA AUTOKALUSTE
Tuotenro 0963022040
EAN 4061975332165
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Yksi asennussarja, korkeus enintään 1 093 mm
- Kaksi asennussarjaa, korkeus enintään 1 510 mm
- Kolme asennussarjaa, korkeus yli 1 510 mm
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 111 KPL |
Tuotteen paino | 2,000 kg |
Materiaali | Teräs |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |