Asennus-/voitelurasva WGF 130
Voitelurasva WGF 130
ASENNUSRASVA MOLY-WGF130-1KG
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Litiumsaippuarasva, sisältää molybdeenisulfidia (MoS2)
- Rasva muodostaakulutuspinnoille kiinteän voitelukalvon, kun laakeria kuormitetaan
- Parantaa sisäänajo-olosuhteita merkittävästi
- Hätäkäyttöominaisuudet varmistavat voitelun myös ongelmatilanteissa
- Vähentää kitkaa ja estää siten liiallista kulumista
- Pidentää voiteluväliä
- Suojaa korroosiolta
- Vedenkestävä
- Lämmönkestävyys -30 °C … +130 °C, hetkellisesti enintään +150 °C
- Väri: Musta
- NLGI-luokituksen mukainen koostumus:
2
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Tehokas rasva kaikenlaisten rullalaakereiden ja liukulaakereiden voiteluun.
Puhdista voitelukohdat ja poista niistä rasva. Levitä sitten rasvaa halutun paksuiseksi kerrokseksi.
Kemiallinen perusta | Litium-12-hydroksistearaatti |
Perusöljy | Mineraaliöljy |
Väri | Musta |
Tiheys/ominaispaino | 1 g/cm³ |
Haju/tuoksu | Öljy |
Tippapiste vähint. | 180 °C |
Käyttölämpötila vähint. | -30 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 130 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -30 °C |
Käyttölämpötila enint. | 150 °C |
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint. | 150 °C |
Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti | 280 cSt |
Käyttäytyminen veden kanssa | 1-90 |
Käyttäytyminen veden kanssa, edellytykset | DIN 51807-1 mukaisesti |
NLGI-luokka | 2 |
Kartiotunkeuma | 265–295 |
Kartiotunkeuma, edellytykset | standardin DIN ISO 2137 mukaisesti |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Happo-vapaa | Kyllä |
Hartsi - vapaa | Kyllä |
AOX-vapaa | Kyllä |
Kestävyys | Vesi |
Sisältö/tilavuus | 1 l |
Sisällön paino | 1000 g |
Säilyvyysaika tuotannosta | 36 Kuukautta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!