Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Asennuskaapeli RKKB musta

ASENNUSKAAPELI 7X0,75 MUSTA RKKB

Tuotenro 077021193

EAN 7331176364096

-
Asennuskaapeli RKKB musta

Tuotenro 077021193

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Notkea kaapeli ajoneuvo- ja veneasennuksiin.
Asennuskaapeli vene- ja liikkuvan kaluston kiinteisiin johdotuksiin. Vaippa PVC-muovia.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueMax. 60V asennuksiin.

Nimellispoikkipinta-ala

7 x 0,75 mm²

Johtimen poikkileikkaus

0,75 mm²

Väri

Musta, Harmaa, Punainen, Sininen, Keltainen, Ruskea, Vihreä

Ulkohalkaisija

6,9 mm

Pituus

50 m

Käyttölämpötila vähint./enint.

-30 – 70 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot