Asennuskiila 150x35x13
Asennuskiila lastulevystä
ASENNUSKIILA 150X35X13
Tuotenro 0993000186
EAN 4053479986593
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Monikäyttöiset asennuskiilat sopivat ovien ja ikkunoiden asennuksen lisäkäsi myös laminaattien, kovapuulattioiden ja parkettien asennukseen.
Ulko-ovet on syytä edelleen tukea kiiloilla polyuretaanin lisäksi.
Asennuskiilat ovat edullinen, nopea ja kestävä vaihtoehto itse sahatuille kiiloille.
Kiilat ovat valmistettu P3 luokitellusta kosteudenkestävästä myrkyttömästä lastulevystä.
- Materiaali lastulevy
- Pituus 150mm
- Leveys 35mm
- Max. korkeus 13mm
Tiedot(X)
Materiaali | Puu |
Pituus (kokonaispituus) | 150 mm |
Leveys | 35 mm |
Korkeus enint. | 13 mm |