Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Asennuskisko HST U 30X30X2 2m

C-asennuskisko 30/30 haponkestävä teräs A4
ASENNUSKISKO U, 30X30X2 HST 2M

Tuotenro 0865001200

EAN 4099618709470

-
Asennuskisko HST U 30X30X2 2m

Tuotenro 0865001200
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
Leveys (B)

30 mm

Korkeus (H)

30 mm

Materiaalin paksuus (t)

2 mm

Suuaukon leveys (BÖ)

26 mm

Pitkän reiän pituus (LL1)

34 mm

Pitkän reiän leveys (LB1)

12 mm

Huulloksen korkeus (HF)

30 mm

Reikien väli (LA1)

50 mm

Kiskon pituus (L)

2 m

Toimitus sisältää

1 kpl

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Paino/metri

0,97 kg

Materiaali

Haponkestävä teräs, AISI 316

Pyöreän reiän halkaisija

11 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot