Asennusliima 5100
Rakenneliima, 5100
ASENNUSLIIMA 5100 / 361010
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Rakenneliima 5100 on tehokas ja luotettava asennusliima, joka tarjoaa kestävän kiinnityksen erilaisille materiaaleille. Sen elastinen rakenne mahdollistaa joustavuuden ja kestävyyden ulkokäytössä, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan ulkotöihin. Ei sovellu käytettäväksi asuintiloissa sisällä. Rakenneliima 5100 tarjoaa helppokäyttöisyyttä ja turvallisuutta työskentelyyn, jolloin voit luottaa sen vahvaan ja kestävään kiinnitykseen.
- liuotinpohjainen asennusliima, joka toimii pakkasellakin -15C
- tarttuu lähes kaikkiin materiaaleihin, mutta ei PP tai PE muoveihin
- vain ulkokäyttöön
- kovetuttuaan hieman elastinen
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 300 ml |
Tuotepakkaus | Patruuna |
Kemiallinen perusta | Styreeni-butadieenikumi |
Väri | Vaaleanruskea |
Tiheys/edellytykset | 1,2 kg/l / 20 °C lämpötilassa |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | -15 – 35 °C |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 80 °C |
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint. | 40 °C |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 24 Kuukautta / 5 - 30°C lämpötilassa |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!