Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Asennusliima PRO 140

Asennusliima PRO 140
ASENNUSLIIMA PRO 140

Tuotenro 0893100109

EAN 4045727972052

-
Asennusliima PRO 140

Tuotenro 0893100109

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Asennusliima PRO 140 tarjoaa erinomaisen alkutartunnan (140 kg/m2) ja korvaa helposti naulat ja ruuvit monissa eri asennuksissa. Sopii täydellisesti useimpien rakennusmateriaalien liimaamiseen erilaisiin pintoihin, täyttää epätasaisten pintojen välykset tehokkaasti ja varmasti.

Asennusliima PRO 140 on liuotinvapaa asennusliima, joka tarjoaa erinomaisen alkutartunnan (140 kg/m2) ja korvaa helposti naulat ja ruuvit monissa eri asennuksissa. Se sopii täydellisesti useimpien rakennusmateriaalien, kuten puun, kiven, metallin ja synteettisten materiaalien liimaamiseen erilaisiin pintoihin. Lisäksi se täyttää epätasaisten pintojen välykset tehokkaasti ja varmasti. Ainakin toisen pinnoista on oltava huokoinen ja vettä imevä, muuten liiman kuivuminen kestää liian kauan. Siis maalaamaton puu tai kipsilevy, kivi ja betonipinnat.



  • Liuotinvapaa asennusliima, jolla on suuri alkutartunta (140 kg/m2). Asennusliima Pro:lla voidaan korvata naulat ja ruuvit lukuisissa eri asennuksissa.

  • Soveltuu erinomaisesti useimpien rakennusmateriaalien, kuten puun, paneelin, kiven, metallin ja synteettisten materiaalien liimaamiseen puuhun, kiveen, betoniin, lastu- ja kipsilevyyn.

  • Täyttää epätasaisten pintojen välykset.

  • Ei sovellu PP- ja PE-muoveille ja bitumille.

  • Ainakin toisen liimattavista pinnoista on oltava huokoinen / vettä imevä, että massa kovettuu. Jos kummatkin pinnat ovat maalattuja, metallia tai vettä imemättömiä, valitse Power Tack asennusliima.
Ohjeet

Liimattavien pintojen tulee olla kuivia, puhtaita ja rasvattomia.


Levitä liima juovina tai pisteinä toiselle liimattavista pinnoista.


Yhdistä pinnat heti ja paina voimakkaasti, käytä tarvittaessa kumivasaraa.


Paneelien liimauksessa levitä liima myös reunoihin ja kulmiin.

Kemiallinen perusta

Akrylaattidispersio

Väri

Valkoinen

Kalvonmuodostusaika vähint.

0,01 s

Kovettumisnopeus / edellytykset (täysin kovettunut)

2 mm/vrk / Huoneenlämmössä

Kuivumisaika, lopullinen lujuus/kovettuminen vähint./enint.

0,01 s-0 s

Kuivumisaika, lopullinen lujuus/kovettuminen vähint.

0,01 s

Käsittelylämpötila vähint./enint.

5 – 30 °C

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-20 – 70 °C

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

12 Kuukautta / huoneenlämmössä

Sisällön paino

441 g

Sisältö/tilavuus

310 ml

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot