Asennuspasta Arcanol
Asennuspasta, ARCANOL 70
ASENNUSPASTA ARCANOL 70
Tuotenro 1780135500
EAN 4026677878397
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Asennuspasta ehkäisee soviteruosteen muodostumisen laakerin sisärenkaan ja akselin väliin ja mahdollistaa laakerin helpon irrottamisen ulosvetimellä. Soviteruosteen vuoksi laakeri joudutaan usein irrottamaan kohteesta leikkaamalla ja siitä aiheutuva metallipäästö vaarantaa tulevan laakeriasennuksen onnistumisen.
- Estää soviteruostetta
- Käyttölämpötila -30 °C - +140 °C
- Tilavuus 70ml
Tiedot(X)
- Puhdista laakerin sisä- ja ulkorenkaan pinnat varastointiöljystä.
- Purista pastaa nukkaantumattomalle liinalle hieman ja hankaa sitä tiukasti sisärenkaalle ja pyyhi ylimääräiset pois.
- Mitään ylimääräistä ei saa jäädä laakerin ja akselin väliin, ei rasvaakaan.
- Mikäli laakeri tulee tiukalla sovitteella pesään, käsittele ulkorengas samalla tavalla
Tiheys/ominaispaino | 1 g/cm³ |
Käyttölämpötila vähint. | -30 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 150 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -30 °C |
Käyttölämpötila enint. | 150 °C |
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint. | 150 °C |
Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti | 100 cSt |
Sisältö/tilavuus | 70 ml |
Sisällön paino | 70 g |
Säilyvyysaika tuotannosta | 120 Kuukautta |