Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Asennuspasta UH1 96-402 Klüber

Asennuspasta, klüber uh1 96-402
ASENNUSPASTA KLÜBER UH1 96-402

Tuotenro 0893850090

EAN 4051512026718

-
Asennuspasta UH1 96-402 Klüber

Tuotenro 0893850090

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Monipuolinen asennuspasta myös korkeisiin lämpötiloihin.Normaalikäyttö enintään 160°. Koostuu synteettisistä öljyistä ja keraamisista ainesosista jotka voitelevat jopa 1200 ° lämpötilassa. NSF-hyväksytty.

Klüberpaste UH1 96-402 on korkean lämpötilan tahna joka on suunniteltu monipuoliseen asennukseen. Se sisältää täyssynteettisiä perusöljyjä ja erikoisseoksen keraamisia kiinteitä voiteluaineita. Käyttölämpötila-alueella enintään n. 160 °C, Klüberpaste UH1 96-402 on vettä hylkivä voitelu- ja asennustahna, joka antaa hyvän tarttuvuuden metalleihin. Keraamiset ainesosat kestävät jopa 1200° lämpötilan. Elintarvikehyväksytty (NSF).



  • Sietää erittäin hyvin vettä ja antaa hyvän suojan korroosiolta

  • NSF hyväksyntä

  • Ei sisällä metalleja

  • Hyvä tarttuvuus

  • Korkea lämpötilan kesto, jopa 1200°

  • NSF-elintarvikehyväksynä
OhjeetKokoonpanoon, liukuohjaimille, saranoille,tapeille, holkeille sekä kierreliitoksiin elintarviketeollisuudessa.

Kemiallinen perusta

Synteettinen öljy

Perusöljy

Synteettinen

Väri

Harmaa

Tiheys/ominaispaino

1,58 g/cm³

Tiheys, edellytykset

20 °C lämpötilassa

Käsittelylämpötila vähint.

-30 °C

Käsittelylämpötila enint.

1200 °C

Käyttölämpötila vähint.

-30 °C

Käyttölämpötila enint.

1200 °C

Kitka vähint./enint.

0-0 µ

Kitka vähint.

0 µ

Kitka enint.

0 µ

VKA-testi, voima jolla hitsautumista ei vielä tapahdu

2500 N

Neljän kuulan kokeen mukainen VKA testausvoima, edellytykset

DIN 51350-4 -standardin mukaisesti, VKA-testi

VKA-hitsautumisvoima

2500 N

VKA-hitsautumisvoima edellytykset

DIN 51350-4 -standardin mukaisesti, VKA-testi

Kulumissyvyys

0 µm

Sisältö/tilavuus

80 ml

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Säilyvyysaika, edellytykset

säilytys viileässä, kuivassa ja pakkasettomassa paikassa

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot