Asennussarja kiskojalustaparille
Asennuskiskon jalustojen asennussarja
ASENNUSSARJA KISKOJALUSTAPARILLE KZN
Tuotenro 0862003081
EAN 4058794262230
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Korkeus | 41 mm |
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 41 mm, 41 x 22 mm |
Materiaali | Teräs |
Tuotteen paino | 4145,000 g |
Sallittu kuormitus | 3,5 kN |
Pinta/pinnoite | Erä kuumasinkitty |