Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Asennustahna, kiinteä voiteluainetahna

Kiinteä voiteluainetahna, tuubi
ASENNUSTAHNA 100G VALKOINEN

Tuotenro 08931041

EAN 4045989479740

-
Asennustahna, kiinteä voiteluainetahna

Tuotenro 08931041

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas kiinteä voiteluainetahna asennukseen ja voiteluun
  • Valkoinen asennustahna on monikäyttöinen voitelutahna, joka estää takertelevaa liukumista ryömimisnopeudella ja tribokorroosion (kitkakorroosion) muodostumisen.

  • Tuote on vedenkestävä, vahvasti tarttuva ja hartsiton. Sen valkoinen väri tekee siitä ”puhtaan” voiteluaineen, ja sitä voidaan käyttää yleisesti lähes mihin tahansa kokoonpanotyöhön kaikilla teollisuudenaloilla.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Voidaan käyttää sisäänajovoiteluaineena uusissa koneissa, ohjaimissa, kierrekaroissa, ura-akseleissa, suuren kuormituksen hammaspyörävaihteistoissa, kierukkavaihteistoissa, manuaalivaihteistoissa, hammaspyörissä ja -tangoissa ja kemiallisissa laitteissa. Sopii myös suurille lämpö- ja pintakuormituksille altistuville liukulaakereille, kaikenlaisiin puristussovituksiin sekä rullalaakerien, aluslevyjen, pyörien, laippojen, pulttien ja liittimien (luistiventtiilien, venttiilien, hanojen) asentamiseen ja puristamiseen.

Perusöljy

Mineraaliöljy

Kiinteä voiteluaine

Talkki

Kiinteän voiteluaineen osuus

15 %

Väri

Valkoinen

Tiheys/ominaispaino

1,2 g/cm³

Käyttölämpötila vähint.

-30 °C

Käyttölämpötila enint.

250 °C

Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.

650 °C

Kartiotunkeuma

320mm /10

Kartiotunkeuma, edellytykset

standardin DIN ISO 2137 mukaisesti

NLGI-luokka

1-2

NLGI-luokan edellytykset

DIN 51818 mukaisesti

Kitka enint.

0,08 µ

VKA-hitsautumisvoima

500 kN

VKA-hitsautumisvoima edellytykset

DIN 51350-4 -standardin mukaisesti, VKA-testi

Silikoni - vapaa

Kyllä

Happo-vapaa

Kyllä

Hartsi - vapaa

Kyllä

AOX-vapaa

Kyllä

Kestävyys

Vesi

Materiaalin yhteensopivuus

Kyllä

Sisältö/tilavuus

100 ml

Tuotepakkaus

Tuubi

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot