Asennusteippi Matot
Asennusteippi, matto
MATTOTEIPPI PRO 50MM X 25M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin suuri kiinnitysvoima
Erinomaiset tartuntaominaisuudet myös karkeisiin materiaaleihin.
Sopii myös vaikeisiin liitoksiin, esim. PVC, kangas ja karkea matto, metalli puuhun, metalli metalliin, sementti puuhun.
Voidaan irrottaa käsin
Teipin käyttö on nopeaa ja helppoa.
Kankainen tukinauha, selkä
Teippi mukautuu hyvin myös epätasaiseen pintaan.
Näiden tietojen tarkoituksena on opastaa sinua parhaan tietomme, testiemme ja asiantuntemuksemme perusteella. Emme kuitenkaan ota vastuuta yksittäisten tapausten tuloksista, koska käyttökohteita on paljon erilaisia ja koska emme pysty vaikuttamaan kaikkiin säilytys- ja käsittelyolosuhteisiin. Tämä koskee myös tarjoamaamme ei-sitovaa teknistä ja kaupallista asiakaspalvelua. Suosittelemme aina tuotteen testaamista itse. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
- Mattojen asentaminen
- Kiinnitykset portaissa
- Materiaalien kiinnittäminen rakennus-, huonekalu- ja tekstiiliteollisuudessa
Jotta voidaan varmistaa kunnollinen kiinnittyminen, teippi on puristettava kiinni materiaaliin.
Testaa etukäteen käyttö herkillä ja huokoisilla pinnoilla (esim. puu, kivi).
Jos kiinnitetään pehmentävää lisäainetta sisältäviä muoveja, pehmennin voi muuttaa liimapintaa. Tämä heikentää liiman lujuutta.
Teipit ovat UV-kestäviä vain tietyissä tapauksissa, joten ne tulee suojata suoralta auringonvalolta.
Liiman pohja-aine | Synteettinen kumi |
Tuki-/selkämateriaali | Puuvillakangas |
Väri | Valkoinen |
Rullan/pyörän leveys | 50 mm |
Rullan pituus | 25 m |
Paksuus | 0,24 mm |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | -30 – 60 °C |
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint. | 60 °C |
UV-säteilyn kestävyys | Rajallinen |
Tartuntavoima / 25 mm | 27 N |
Kuivumisaika, lopullinen lujuus/kovettuminen vähint. | 23 h |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 12 Kuukautta / 10 - 23°C lämpötilassa |